車外用品 :「車キャリア」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キーをロックしないと鍵が抜けないセーフティーロックシステム。
レバー操作で簡単に、積まない時はローフォルム、使用するとき立てることで、ルーフとバインディングの干渉を防止。
ルーフレール用。
ステンレス製マルチストラップ取付。
ECE外部突起規制認定品。
高さ173mm(UP時293mm)。
質量(kg)10
色ブラック×シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×940×105
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥26,980
税込¥29,678
22日以内出荷
ラックの軽量モデル。フロア面をパイプで構成することで、積載物の固定方法が自由自在。前後フロアパイプが上下に稼働することで、長尺物も確実に積載可能。
色ブラック
最大積載量(kg)75
入数(個)1
RoHS指令(10物質対応)対応
車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー
色ブラック
質量(g)3100
タイプルーフオンタイプ
法規制ECE R26 外部突起規制適合品
ステー高(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
前輪の脱着が必要ないフレームホールドのサイクルアタッチメント 。前輪を外す必要がないためそのまま自転車を載せることができます。ベースキャリアと一体感のあるブラックモデルフレームが精悍なマットブラックカラーになっています。ノブの向きが変更できるためキャリアへの取付位置を選択可能。ダウンチューブを挟み込むロックノブの向きを左右変更することができるため、運転席側と助手席側のどちら側にも取り付けができます。キーロック付き。自転車のダウンチューブを挟み込むロックノブにロックカバーを取り付けることができます。ラチェットベルトで前輪と後輪をしっかり固定。ラチェットベルトは車輪を傷つけにくい軟質プラスチックを採用しています。
用途正立タイプのサイクルアタッチメント
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1セット)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
脚立やハシゴを簡単積載。
車の加工不要。
11尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台)
脚立などをラクに積むことができるリアキャリア。積載したままバックドア開閉可能。
ベースアームは格納可能。
ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能。
固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)
バックドアストッパー18付属
色シルバー/ブラック
質量(g)7000
最大積載量(kg)30
適合車種ニッサン NV350キャラバン 標準幅 標準ルーフ E26系 H24.6~R4.4、ニッサン キャラバン 標準幅 標準ルーフ E26系 R3.10~
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
脚立やハシゴを簡単積載
車の加工不要
11尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台)
最大積載量 30kg(片側15kg)
脚立などをラクに積むことができるリアキャリア
積載したままバックドア開閉可能
ベースアームは格納可能
ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能
固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)
色シルバー/ブラック
質量(g)6900
適合車種トヨタ ハイエース ワイドボディ ミドルルーフ :年式 H16.8~ 型式 H200系、トヨタ ハイエース ワイドボディ スーパーロングハイルーフ :年式 HH17.1~ 型式 H200系、トヨタ レジアスエース ワイドボディ ミドルルーフ :年式 H16.8~R2.4 型式 H200系、トヨタ レジアスエース ワイドボディ スーパーロングハイルーフ :年式 HH17.1~R2.4 型式 H200系
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。