脚立やハシゴを簡単積載
車の加工不要
11尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台)
最大積載量 30kg(片側15kg)
脚立などをラクに積むことができるリアキャリア
積載したままバックドア開閉可能
ベースアームは格納可能
ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能
固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)
色シルバー/ブラック
質量(g)6900
適合車種トヨタ ハイエース ワイドボディ ミドルルーフ :年式 H16.8~ 型式 H200系、トヨタ ハイエース ワイドボディ スーパーロングハイルーフ :年式 HH17.1~ 型式 H200系、トヨタ レジアスエース ワイドボディ ミドルルーフ :年式 H16.8~R2.4 型式 H200系、トヨタ レジアスエース ワイドボディ スーパーロングハイルーフ :年式 HH17.1~R2.4 型式 H200系
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
メーカー名:ディーキャトロ 4リン。メーカー品番:51415。高速・横風・雨天走行に新提案! グランドエフェクターが、高速道路の安定性を向上させ、快適なドライブを可能にします。販売備考:<GE1と同時装着が前提、要確認> 適合:ハイエース/レジアスエース KDH/TRH/GDH200系 標準/ワイド幅・2WD/4WD共通。*1型-7型まで適合。適合情報:。トヨタ[TOYOTA] ハイエース (型式:TRH2##/KDH2##/GDH2##)。トヨタ[TOYOTA] レジアスエース (型式:TRH2##/KDH2##/GDH2##)。タイプ:GE2。材質[素材]:ベース部:ステンレス スポイラー部:樹脂。使用箇所:リア (リアのみでの使用はできません。フロントとセットでご使用下さい。)。内容量[数量]:左右1枚ずつ2枚。備考:レジアスエース可。特記事項:。GE2(リア用)は、GE1(フロント用)が装着されていることが前提の商品です。GE2(リア用)のみを装着されるとバランスが崩れ操縦安定性が損なわれます。GE2(リア用)は体感保証対象外となります。あらかじめご了承ください。
特記■GE2(リア用)は、GE1(フロント用)が装着されていることが前提の商品です。GE2(リア用)のみを装着されるとバランスが崩れ操縦安定性が損なわれます。■GE2(リア用)は体感保証対象外となります。あらかじめご了承ください。
適合KDH/TRH/GDH200系全車2WD/4WD共通
材質ベース部:ステンレス、スポイラー部:樹脂
備考レジアスエース可
タイプGE2
使用箇所リア(リアのみでの使用はできません。フロントとセットでご使用下さい。)
入数左右1枚ずつ2枚
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-33です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅414mm×長さ1580mmです。
最大積載量(kg)80
長さ外寸(mm)1580
幅外寸(mm)414
適合車種ハイエースバン:(年式)H16/8~ (型式)210系 (タイプ)ワイド幅 ミドルルーフ、レジアスエースバン:(年式)H16/8~R2/4 (型式)210系 (タイプ)ワイド幅 ミドルルーフ
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
車外用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。