車外用品 :「N-VAN」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

・ロッキープラスのJJ1/JJ2系 N-VAN用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Jです。・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・1セット当たりの最大積載重量は、15kgです。
高さ(mm)(天井までの高さ)360 最大積載量(kg)15 高さ外寸(mm)キャリア:58 幅外寸(mm)キャリア:1030 幅内寸(mm)キャリア:940 材質(枠)アルミ材(アルマイト+クリアー処理) 材質(脚部)スチール塗装(黒) 適合車種N-VAN 型式:JJ1/JJ2系 タイプ:G/L/+STYLEFUN ハイルーフ専用
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

・ロッキープラスのJJ1/JJ2系 N-VAN用マルチレール、ROCKY(ロッキー)RW-16Jです。・室内用品を取付けるためのベースレールです。・マルチレールの取付けには、内張り(ルーフライニング)の側面を部分的にカットします。(前後左右4ヶ所)。・1セット当たりの最大耐荷重は、30kgです。
仕様マルチレール:2本 適合車種N-VAN 型式:JJ1/JJ2系 タイプ:G/L/+STYLEFUN ハイルーフ専用 材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理) レール長さ(mm)1060 最大耐荷重(kg)30
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。 材質ポリエステルタフター
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア P+シリーズです。メッキ商品では防錆力が不安な方にオススメ!風切り音軽減プレートをP+シリーズ全商品に装備。車のカラーを選ばないブラックモデルです。【安全】。同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。【スタイル】。車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品よりもはるかに防錆力に優れる普及実績No.1のベーシックモデルです。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました、ビジネス用途に徹したキャリアです。【性能】。メッキ処理剛板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングを錆対策も万全。【ラインナップ】。タフレック独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。(特殊形状の屋根など適合のない車種もございます。)
備考車種専用タイプのため、適合車に準じた取付幅となります。 許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オックス300Dの厚手生地を使用した本格タイプのボディカバーです。タフターと比較して耐久性に優れます。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。 材質ポリエステル300Dオックス
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ロッキープラスのアルミ製リアハシゴ(ブラック)、AK-18Bです。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅 414mm×長さ 1435mmです。・本製品はブラックになります。
最大積載量(kg)80 長さ外寸(mm)1435 幅外寸(mm)414 適合車種N-VAN 年式:H30/7~ 型式:JJ1/JJ2 タイプ:ハイルーフ
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

・ロッキープラスのアルミ製リアハシゴ(シルバー)、AK-18です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅 414mm×長さ 1435mmです。・本製品はシルバーになります。
最大積載量(kg)80 長さ外寸(mm)1435 幅外寸(mm)414 適合車種N-VAN 年式:H30/7~ 型式:JJ1/JJ2 タイプ:ハイルーフ
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷