【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクターアイ・アール・エス(8件のレビュー)3日以内出荷
レベリングインジェクターとはレベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
『自動車補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
コンデンサー信林オートモーティブ税込¥14,278~¥12,980~
ラジエーター信林オートモーティブ税込¥16,478~¥14,980~
ラジエーター信林オートモーティブ税込¥15,378¥13,980