エンジンルーム内部品 :「ラック用 レール」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:910-0687。883ccのHDスポーツスターを1200ccにアップグレードします。機械加工は、必要ありません。純正883ccフライホイールのリバランス調整も必要ありません。なぜなら883ccピストンはノーマル883ピストンと同じ重さだからです。また、シリンダーヘッドの加工も必要ありません。ピストンドームに窪みがあり883ccの純正ヘッドで9.4:1の圧縮に抑えることができます。このキットの取り付けは、純正トップエンドを交換するのと同じ時間で可能です。取り付け後すぐに変化を実感できます。販売備考:シリンダーにS&Sロゴ有り。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-21。タイプ:コンバージョンキット。色[カラー]:リンクルブラック。仕上げ(表面処理):パウダーコート。付属品:シリンダー、ピストン、ピストンリング、ピストンピン、ガスケット、取扱説明書
付属品シリンダー、ピストン、ピストンリング、ピストンピン、ガスケット、取扱説明書
色リンクルブラック
タイプコンバージョンキット
表面処理パウダーコート
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:910-0481。ボルトオンのビッグボアキットは、機械加工やリバランスなしで簡単に取り付けられます。純正エンジンと高さが変わらない為、マニホールドやフレームに問題はありません。S&Sの11フィンシリンダーは、OEMの形状に近いデザインで、すぐに取り付け可能です。シリンダーは、放熱効果を高めるためにフィンの面積を増やし、遠心鋳造されたグレーアイアンライナーは、40,000psiの引張強度で耐摩耗と優れた性能を備えています。このキットのピストンは10ccのポップアップドームを持ち、圧縮比を高めています。これは、圧縮比が若干低くなっているS&S 97Ciキットよりも98Ciの方が適正である理由の一つです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-06。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-06。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-06。排気量:98CI。色[カラー]:リンクルブラック。仕上げ(表面処理):パウダーコート。付属品:シリンダー、ピストン、ガスケット、取扱説明書
付属品シリンダー、ピストン、ガスケット、取扱説明書
色リンクルブラック
表面処理パウダーコート
排気量98CIcc
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
『自動車補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター・エレメント
- ワイパー
- ブレーキパッド・足回り部品
- 自動車用電球・バルブ
- プラグ
- ベルト・テンショナー
- エンジンルーム内部品
- 排気系・内外装部品
- リビルト部品交換サービス
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。