アーネストのパワーウィンドウスイッチは、純正同形状としており。トリムカバーの交換も可能です。電流負荷の掛かりやすい運転席側回路には、誤動作防止や、より故障しにくい対策も実施しております。
参考品番37990-82K31、37990-82K30、37990-82K61、37990-82K60、37990-82K71、37990-82K70、37990-82K80、37990-82K81A、1A31-66-350A、1A31-66-350、1A28-66-350A、1A28-66-350、25400-4A00G、MQ502787、37990-82K83
型式HA25S、HA35S、MF33S、MA15S、MH34S、MH44S、MK32S、MK42S、MR31S、MR41SMM32S、MM42S、MJ34S、MJ44S、HB25S、HB35S、MS31S、MS41S、MG33S、MB15S
代表車種アルト・アルトエコ・MRワゴン・ソリオ・ワゴンR・スペーシア・ハスラー・・フレアワゴン・フレア・キャロル・キャロルエコ・フレアクロスオーバー・モコ・デリカD:2
適合メーカースズキ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。
参考品番18213-84G00、1A00-13-210、22740-4A0A0、18213-58J00、18213-58J01、18213-82K00、1A00-18-8G1、1A12-18-861、1A12-18-861A、22740-4A00C、22740-4A0A1、22740-4A0A2
型式HN22S、MF21S、MF22S、HA23S、HA23V、HA25S、HA25V、HE21S、HE22S、DA64V、DA64W、DA63T、DA65T、JB23W、HG21S、EC22S、MK21S、MC22S、MH21S、MH22S、MH23S、MD22S、MJ21S、MJ22S、MJ23S、HB23S、HB25S、DG63T、DG64V、DG64W、HF21S、MM21S、HP22S、DR64V、DR64W、MG21S、MG22S、ML21S
代表車種Kei・MMRワゴン・アルト・アルトラパン・アルトラパンショコラ・エブリィ・キャリィ・ジムニー・セルボ・ツイン・パレット・ワゴンR・AZ-ワゴン・キャロル・スクラム・スピアーノ・フレアワゴン・ラピュタ・NV100クリッパー・NV100クリッパーリオ・モコ・ルークス
適合メーカースズキ・マツダ・日産
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。
参考品番89467-28020
型式ANM10G、ANM10W、ANM15G、ANM15W、AZR60G、AZR65G
代表車種アイシス・ヴォクシー・ノア
適合メーカートヨタ
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。
参考品番22740-4A00D、18213-50M00
型式MF33S、HA35S、MG33S
代表車種MRワゴン・アルト・モコ
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。
参考品番22693-1MR0A
型式E12、TB17、NT31、T31、C26、FC26、FNC26、FNPC26、FPC26、HC26、HFC26、NC26、KJ10、KNJ10、NB30、J32、PE52、PNE52、HY51、PNZ51、CKV36、KV36、J50、NJ50、KNY51、KY51、HZ34、Z34
代表車種ノート・シルフィ・エクストレイル・セレナ・デュアリス・ラフェスタ・ティアナ・エルグランド・フーガ・ムラーノ・スカイライン・スカイラインクロスオーバー・フェアレディZ
適合メーカー日産
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
参考品番88550-B2130,87103-B2140,88306-B2010,88840-B2010
型式L150S,L160S,LA800S,LA810S,LA850S,LA860S,LA250S,LA260S,LA350S,LA360S,LA550S,LA560S,LA600S,LA610S,LA650S,LA660S,S321#,S331#,S700#,S710#,LA700S,LA710S,LA700V,LA710V,LA900S,LA910S,LA350A,LA360A,LA700A,LA710A,LA250A,LA260A,S321M,S331M,S700M,S710M,LA150F,LA160F,LA350F,LA360F,LA600F,LA610F,LA650F,LA660F,S700B,S710B,S321B,S331B
メーカーダイハツ,トヨタ,スバル
代表車種ムーヴ,タント,ハイゼット,ピクシスエポック,サンバー,ステラ
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
適合メーカースズキ
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
参考品番74250-50ME0/74250-50ME1/47226-4A00K/27226-4A00L/1A09-61-B10/1A09-61-B10A/MQ508920/MQ513417
型式MF33S/DA17#/MR31S/MR41S/DR17#/MG33S/DG17#/MS31S/MS41S/DS17#
メーカースズキ/日産/マツダ/三菱
代表車種MRワゴン/エブリイ/ハスラー/NV100/モコ/スクラム/フレアクロスオーバー/ミニキャブ/タウンボックス
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
適合メーカー三菱
カムポジションセンサーとは、カムシャフトの位置を感知し、エンジン始動時又は、VVTなどの可変カムシャフトの位置情報をECUに伝える等の用途に使用されています。一部車両でクランクアングルセンサーとしても使用されています。
参考品番23731-6N200、23731-6N202、23731-6N205、23731-6N206、23731-6N20A、23731-6N20B、23731-6N20C、23731-6N20D、23731-6N21A、5-86145-693-0、5-86141-392-0
型式T30、Z50、U30、U31、M12、G10、P12、JU30、J31、Y11、C24、W11、F24、E25、J#E25
代表車種エクストレイル・ムラーノ・プレサージュ・プレーリーリバティ・ブルーバードシルフィ・プリメーラ・バサラ・ティアナ・ウイングロード・セレナ・アベニール・アトラス・キャラバン・コモ
適合メーカー日産
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
『自動車補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。