O2センサーNAP(27件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。<br />故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
O2センサーNAP5日以内出荷
車の排気中の酸素の量を測定する部品です。
O2センサー 三菱NAP5日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。<br />車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
O2センサー スバルNAP5日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。<br />車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
型式RJ1、RJ2、RC1、RC2、RN1、RN2適合メーカースバル
O2センサー ダイハツNAP5日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。<br />車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
参考品番89465-B5010、89465-B5010-000型式S320G、S321G、S330G、S331G、S320V、S320W、S321V、S321W、S330V、S330W、S331V、S331W、S321N、S331N適合メーカーダイハツ
O2センサー マツダNAP5日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。<br />車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
参考品番F82M-18-861A、F82M-18-861B、F82M-18-861C、F82M-18-861D、F82M-18-861E、F82M-18-861F型式SK82L、SK82M、SK82T、SK82V、SYE4T、SYE6T、SKE6V代表車種ボンゴ・タイタン・ボンゴブローニィ適合メーカーホンダ
O2センサー スズキNAP5日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。<br />車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
O2センサー ホンダNAP3日以内出荷から5日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。<br />車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
O2センサー スバル・ダイハツ・トヨタNAP5日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。<br />車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
参考品番18213-74P00、1A33-18-861型式HA36S、HA36V、HE33S、MK42S、MR31S、MR41S、MH34S、MH44S、HB36S、MJ34S、MJ44S、MS41S、MM42S代表車種アルト・アルトラパン・スペーシア・ハスラー・ワゴンR・キャロル・フレア・フレアクロスオーバー・フレアワゴン適合メーカースバル・ダイハツ、トヨタ
A/Fセンサー(O2センサ)NAP5日以内出荷
A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。
参考品番22740-4A00D、18213-50M00型式MF33S、HA35S、MG33S代表車種MRワゴン・アルト・モコ
A/Fセンサー(O2センサー) 日産NAP5日以内出荷
A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。
参考品番22693-1MR0A型式E12、TB17、NT31、T31、C26、FC26、FNC26、FNPC26、FPC26、HC26、HFC26、NC26、KJ10、KNJ10、NB30、J32、PE52、PNE52、HY51、PNZ51、CKV36、KV36、J50、NJ50、KNY51、KY51、HZ34、Z34代表車種ノート・シルフィ・エクストレイル・セレナ・デュアリス・ラフェスタ・ティアナ・エルグランド・フーガ・ムラーノ・スカイライン・スカイラインクロスオーバー・フェアレディZ適合メーカー日産
A/Fセンサー(O2センサ)スズキ・マツダ・日産NAP5日以内出荷
A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。
参考品番18213-84G00、1A00-13-210、22740-4A0A0、18213-58J00、18213-58J01、18213-82K00、1A00-18-8G1、1A12-18-861、1A12-18-861A、22740-4A00C、22740-4A0A1、22740-4A0A2型式HN22S、MF21S、MF22S、HA23S、HA23V、HA25S、HA25V、HE21S、HE22S、DA64V、DA64W、DA63T、DA65T、JB23W、HG21S、EC22S、MK21S、MC22S、MH21S、MH22S、MH23S、MD22S、MJ21S、MJ22S、MJ23S、HB23S、HB25S、DG63T、DG64V、DG64W、HF21S、MM21S、HP22S、DR64V、DR64W、MG21S、MG22S、ML21S代表車種Kei・MMRワゴン・アルト・アルトラパン・アルトラパンショコラ・エブリィ・キャリィ・ジムニー・セルボ・ツイン・パレット・ワゴンR・AZ-ワゴン・キャロル・スクラム・スピアーノ・フレアワゴン・ラピュタ・NV100クリッパー・NV100クリッパーリオ・モコ・ルークス適合メーカースズキ・マツダ・日産
A/Fセンサー(O2センサー)トヨタNAP5日以内出荷
A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。
参考品番89467-28020型式ANM10G、ANM10W、ANM15G、ANM15W、AZR60G、AZR65G代表車種アイシス・ヴォクシー・ノア適合メーカートヨタ
『自動車補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
クリップトヨタ税込¥109¥99
ラックエンド555(スリーファイブ)税込¥3,078~¥2,798~