排気系・内外装部品 :「曲げ パイプ」の検索結果
特価
本日8月7日(木)は、自動車補修部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状U型
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
パイプ形状30度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ30度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ45度曲げ
全長L2(mm)300
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
パイプ形状60度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ60度曲げ
パイプ形状75度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ75度曲げ
パイプ形状L型90度曲げ
材質鉄製(STKM)
全長L1(mm)210
肉厚t(mm)2.3
全長L2(mm)290
パイプ形状ステアー型
材質鉄製(メッキ管)
寸法L1(mm)200
寸法L2(mm)200
曲げ半径(mm)100
パイプ形状150度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
全長L(mm)300
パイプ形状120度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
全長L(mm)300
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長L(mm)300
パイプ形状15度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ15度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300
パイプ形状L型90度曲げ
材質鉄製(メッキ管)
厚さt(mm)1.6
全長L2(mm)1000
パイプ形状15度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ15度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300
パイプ形状L型90度曲げ
仕様両端エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(2個)
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ45度曲げ
用途プロペラシャフト越え、デフ越え等の迂回などに使用できます。
パイプ形状ブリッジ型
材質鉄製(メッキ管)
寸法L2(mm)300
寸法L3(mm)450
全長L1(mm)800
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ45度曲げ
全長L1(mm)300
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長L(mm)300
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。開く角度は45度です。水抜き装置付きです。
パイプ形状L型90度曲げ
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
タイプエキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)1.6
全長L2(mm)300
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。開く角度は45度です。水抜き装置付きです。
パイプ形状L型90度曲げ
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304)
タイプエキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)1.5
全長L2(mm)300
パイプ形状30度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ30度曲げ
パイプ形状S型
仕様スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状クランク型
仕様スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
排気ガスを室外に放出する。
排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。
発電機、検診車に使用できます。
内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
柔軟で曲げやすい。
仕様エキスパンド、スリット付きステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・リング)
付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
排気ガスを室外に放出する。
排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。
発電機、検診車に使用できます。
内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
柔軟で曲げやすい。
仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・リング)
付属品鉄製パイプ
肉厚(mm)1.6
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
タイプ45度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)200
パイプ形状L型90度曲げ
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ60度曲げ
パイプ形状U型
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長L(mm)300
パイプ形状75度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ75度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300
パイプ形状クランク型
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
パイプ形状S型
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
パイプ形状60度曲げ
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
タイプ60度曲げ
1
2
次へ
『自動車補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。