10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付
使用電池 付属品AC100V充電アダプター・シガーコード
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。 12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー 使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。 12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。
用途エンジンスタート用補助電源 定格電圧(V)DC12/24 使用電池 付属品充電器・シガーライターコード 寸法(mm)400×170×350 質量(kg)20 ケーブル長(m)1.75 定格電流(A)12V/1000、24V/500 最大電流(A)12V/3200、24V/1600 内蔵電池17Ah×2個 適合バッテリー12/24
1台
49,980 税込54,978
欠品中

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

付属品充電アダプター・シガー用充電コード・シガーシガーコード 容量12V‐6Ah×2 質量(g)5700 出力DC12V 最大電流(A)1200 入力14V-1.2A 本体サイズ(mm)150×255×160 始動電流(A)800 ケーブル長(cm)100
1個
28,980 税込31,878
15日以内出荷

質量(g)3500 出力DC12V(シガーソケット) DC5V/2A(USB出力) 定格電圧(V)DC12 本体寸法(mm)100×250×150 最大電流(A)800 適合車ガソリン車4500ccクラス、ディーゼル車2000ccクラス 充電時間(時間)約3~4 始動電流(A)400
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

仕様対応の目安:ガソリン車5000cc位まで ディーゼル車3000cc位まで 付属品充電用アダプター・DCコード・OBDII(16pin)シガーコード 容量12V17Ah×2 質量(g)15000 本体サイズ(mm)200×350×410 ピーク電流(A)1200
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

付属品充電アダプター 容量12V/21Ah×2 質量(g)25000 電流(A)12V時クランキング:1000、12V時クランキング:500、24V時:24V車排気量6000cc位まで、12V時のピーク:3200、24V時のピーク:1600 出力DC12V・DC24V兼用 適合車12V時:12V車軽自動車~小型乗用車排気量6000cc位まで 本体サイズ(mm)170×350×400 充電時間(時間)10
1個
57,980 税込63,778
10日以内出荷


仕様対応の目安:ガソリン車2500cc位まで ディーゼル車1500cc位まで 付属品充電用アダプター・DCコード・OBDII(16pin)シガーコード 容量12V17Ah 質量(g)7000 本体サイズ(mm)120×350×410 ピーク電流(A)600
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

付属品充電アダプター・シガー用充電コード・シガーシガーコード 容量12V‐6Ah×2 質量(g)5700 出力DC12V 最大電流(A)1200 入力14V-1.2A 本体サイズ(mm)150×255×160 始動電流(A)800 ケーブル長(cm)100
1個
30,980 税込34,078
12日以内出荷

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります