バッテリー関連 :「小型自動二輪」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
バッテリーに優しい4ステージパルス充電方式、進化した第二世代パルスで充電を効率化
電極板上のサルフェーションを充電中に分解し、バッテリーを活性化させ、寿命を延ばします。
高性能マイクロプロッセッサーにより制御を最適化
バッテリーの状態を監視し、充電電圧と電流を最適にコントロール。
充電電流(最大出力電流)を簡単選択、バッテリー簡易診断機能、スイッチング電源方式採用で省エネルギー設計、パルス&メンテナンス充電でバッテリーを活性化
アイドリングストップ車用、ハイブリッド車(補機)用バッテリー対応
充電補助機能
劣化したバッテリーを回復/救済する補助充電
メンテナンスモード(通常充電時)・・・極度に劣化して通常充電ができない場合や、リフレッシュ充電ができない場合に有効な救済充電機能。
自動継続充電機能(通常充電時)・・・通常充電完了後、自動で機能します。
MOTOモード(MOTOモード時)・・・6/12V、0.8A以下の出力による二輪車用小型バッテリーに対応した充電モード。
用途バッテリー充電器
適合バッテリー(開放型・密閉型)バッテリー
入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)、100VA
機能【通常充電】3段階定電圧・電流制御4ステージパルス自動充電【MOTOモード時】2段階定電圧・電流制御、2ステージパルス自動充電マイコン制御電流レート 6V/0.8A 12V/0.8A、2A、4A、6A安全な保護機能バッテリー簡易診断機能メンテナンスモード(通常充電時)オートメンテナンス充電オートウェイクアップ充電(通常充電時)MOTOモード充電6Vバッテリー対応
仕様電流レート:[6V]0.8A、[12V]0.8A/2A/4A/6A
制御方式マイコン制御
構造充電可能なバッテリーの構造:オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型) 、ドライバッテリー(密閉型)、ディープサイクルバッテリー(開放・密閉型)
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、100VA
表示方式LED+デジタルディスプレイ
バッテリー充電可能:鉛(アンチモン)バッテリー、ハイブリッドバッテリー、カルシウムバッテリー、銀(シルバー)バッテリー
バッテリー電圧(V)DC6/DC12V
保証期間ご購入より1年間
定格出力電圧(V)DC6/0.8A、DC12/6A
充電方式[通常充電]3段階定電圧・電流制御 4ステージパルス自動充電、[MOTOモード]2段階定電圧・電流制御 2ステージパルス自動充電
電流の種類充電:パルス電流
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
バッテリー関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。