バッテリー関連 :「自動車 記録」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
BB弾の初速・威力を簡単測定
初速・威力・連射サイクルを瞬時に測定。
ショットエリア内に設置された高精度IRセンサーが、射出されたBB弾を感知。設定された弾のパラメータ値と測定された初速(m/s)を元に、ジュール(J)を瞬時に計測。カスタムガンの弾速チェックの必需品です。また、連射サイクルを毎秒(RPS)、毎分(RPM)の2通り測定が可能。電動ガンの性能チェックに役立ちます。
片手でラクラク操作できるホイールスイッチ。
選択・決定を指先ひとつで行える回転式のホイールスイッチを採用。片手でインターフェースや設定画面の切替えができるので、ストレス無く操作できます。
6通りの弾パラメータを保存可能。
最大6件のBB弾のパラメータを記録可能。使用する弾のサイズ・重量を登録しておけば、いつでも簡単に呼び出せます。また、直近99件のテストデータが記録されるので、最高速度や平均速度の確認が可能です。※テストデータは電源を切るとリセットされます。
固定用フレキシブル三脚が付属。
測定器の固定用に、小型のフレキシブル三脚が付属。脚部が自由に変形するので、場所を選ばず固定する事ができます。ネジ穴は一般的な三脚に使われる1/4インチサイズの為、カメラ用の三脚にそのまま取り付ける事もできます。
BB弾の初速・威力を瞬時に測定。カスタムガンの管理に適した小型弾速計。
クリアで見やすい、OLED(有機EL)液晶ディスプレイを採用
設定したBB弾の最高・最低・平均速度、ジュール(J)を自動で計算
IR(赤外線)センサーにより、射出された弾丸を精密に測定
4.5mm~18mmまでの弾に対応可能な36mm大口径ショットエリア
6通りのパラメータ設定と99のテストデータを表示
時間が経つと電源が自動で切れるオートカット機能
電源は単四電池4本またはMicroUSBの2WAY仕様
1/4インチサイズ三脚取付け用ネジ穴付き
小型フレキシブル三脚付属
仕様●付属品:測定器本体、フレキシブル三脚、取扱説明書●連射サイクル測定範囲:1~60 RPS●初速測定範囲:15m/s~400m/s●ショットエリア口径:36mm●電源:単四電池4本またはMicro USB(Type-B)●本体サイズ:100×30×33mm●重量:192g
アズワン品番67-6610-96
1セット
¥8,898
税込¥9,788
24日以内出荷
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。