バッテリー関連 :「丸端子」の検索結果

特価
本日8月7日(木)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ14SQのKIVケーブル1mの赤黒1本ずつに、 丸型圧着端子R14-10とR14-6Sを 片側ずつに圧着加工した、 CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。
サイズ14SQ 電線許容電流(A)120 電線断面積(mm2)14 芯線直径(Φmm)5.64 耐電圧(V)600以下 耐熱温度(℃)105
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

ONE GAIN(ワンゲイン)ワニ口クリップ付きKIV線ケーブル
エコ商品
高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル
用途太さ14SQのKIVケーブル赤黒各1本(長さ選択可能)ずつに、。丸型圧着端子R14-6とワニ口クリップを。片側ずつに圧着加工した、。CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。 材質【ワニ口】ステンレス鋼 長さ(mm)【ワニ口】108 表面処理【ワニ口】銅メッキ 耐熱温度(℃)105 電線許容電流(A)100 芯線直径(Φmm)5.64 RoHS指令(10物質対応)対応 電線断面積(mm2)14 耐電圧(V)600以下 ケーブルサイズ(SQ)14
1セット
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります