バッテリー関連 :「cca」の検索結果

特価
本日8月7日(木)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定内容多様 電圧だけではなく、バッテリーのCCA値、CA値、内部抵抗値、劣化状態、充電容量を測定できます。 データ分析総合評価 測定した内容に基いて、バッテリーの総合評価が表示されます。 バッテリー規格対応が多様 10種類バッテリー規格が可能です。 車載単体バッテリー両方対応可能 「IN VEHICLE」、「OUT OF VEHICLE」を選択できます。 保護回路付 短絡保護逆接保護 大文字液晶ディスプレイ バックライト液晶パネル採用で、とても見やすいです。 充電電源不要 バッテリーの電源を利用するため、電池などの電源は不要です。
用途CCA、内部抵抗値、電圧、劣化状態、充電容量等 バッテリーの状態をすぐに把握出来る。 付属品日本語取扱説明書 質量(g)約250 公差CCA:±3%、電圧:±0.5% 測定精度電圧:±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×125×29 コード長さ(mm)900 使用電圧範囲(V)DC8~30(12専用) 動作温度(℃)0~40
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります