バッテリー関連 :「PH」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V車用ジャンプスターター。最大1100Aのピーク電流で12V車を瞬時に始動開始。対応車種:6.2Lまでのガソリン車、4.0Lまでのディーゼル車。始動対応回数(目安):約40回。-20℃の低温でも動作可能。大容量(60000mAh 216Wh)のバッテリー内蔵の為、ポータブルデバイス等への給電(充電)も可能。急速充電 USB-C(100W)及びDC(150W)出力ポート。車両バッテリー診断機能 バッテリーの状態をリアルタイムで表示するディスプレイ画面。高い信頼性と耐久性に優れた品質。革新的で使いやすいデザイン性。3.2インチディスプレイ搭載:主要操作情報を表示。夜間や緊急時に便利なLEDライト内蔵。フィリップス製サーマルボックス(車載用冷蔵冷凍庫)の電源供給にも最適
用途ジャンプスターター&モバイルバッテリー その他認証・証明書:FCC, RoHS2.0, PVC/BFR Free 質量(kg)2 出力USB-C 入力:PD100W Max(5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A)、USB:Quick Charge(5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A):5V=2.4A、ジャンプスタート:12V 温度範囲(℃)-20~55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×109×105 保証期間1 充電時間(時間)2.5(PD100W使用時) モードLEDライト点灯:4モード(常時点灯/点滅/SOS/オフ) バッテリー容量(mAh)内蔵:60000(216Wh) 始動電流(A)500 充放電回数(回)1000 ピーク電流(A)1100
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング