バッテリー関連 :「充電器」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDEC(和泉電気)バッテリ充電器
バッテリ充電器3.6m
出力DC24V 1.8A 入力AC100~240V
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

内部バッテリ用充電ケーブル
ケーブル長(m)2
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

外部バッテリ(オプション品外)と本体の接続用ケーブル
ケーブル長(m)3
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

IDEC(和泉電気)外部バッテリ9Ah
質量(kg)4.9 バッテリーニッケル水素電池 充電時間4.5時間 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと) 寿命500サイクル(70%DOD)(約2年) バッテリー容量(Ah)9(210Wh) 雰囲気使用:周囲に腐食性ガスのないこと 走行距離(km)連続:8.4(2.1時間)
1個
179,800 税込197,780
欠品中

IDEC(和泉電気)内部バッテリ3Ah
アシストホイールドライブ本体には、内部バッテリ3Ahを最大2個まで取付けが可能です。
質量(kg)1.2 バッテリーニッケル水素電池 充電時間1.5時間 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと) 寿命650サイクル(100%DOD)(約2~3年) バッテリー容量(Ah)3(70Wh) 雰囲気使用:周囲に腐食性ガスのないこと 走行距離(km)連続:2.8(0.7時間)
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷

IDEC(和泉電気)外部バッテリ15Ah
質量(kg)6.5 バッテリーニッケル水素電池 充電時間7.5時間 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと) 寿命500サイクル(70%DOD)(約2年) バッテリー容量(Ah)15(350Wh) 雰囲気使用:周囲に腐食性ガスのないこと 走行距離(km)連続:14(3.5時間)
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷

外部バッテリと本体の接続用ケーブル
ケーブル長(m)3
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります