バッテリー関連 :「ディープサイクル 充電器」の検索結果
こまめで充電バッテリー長持ち!。開放/密閉型。原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く。つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。低温時モード搭載。AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示。バッテリー回復機能搭載。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8m
アズワン品番65-3893-49
1個
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
バッテリー関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。