バッテリー関連 :「過電流保護」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バッテリーあがりに!これ一台で大丈夫!
充電可能回数300
使用電池リチウムイオンバッテリー
仕様セルスタート:DC12V/400A(最大)、DC24V/600A(最大)2秒以内
付属品DC12V/24V充電アダプター/(全長/0.9m)、AC100V充電アダプター/(全長/0.95m)
質量(kg)1.6
出力【USB】DC5V/2A、A端子
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×58×240
メーカー大自工業(Meltec)
コード長さ(mm)約380(バッテリー接続クリップ)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
保護機能短絡保護機能、逆接保護機能、逆流防止機能、電圧保護機能、過電流保護機能
充電方式【本体】AC100V、充電アダプター(DC14V1A)、DC12V/24V、充電アダプター
アズワン品番64-2270-46
1台
¥48,400
税込¥53,240
翌々日出荷
こまめで充電バッテリー長持ち!。開放/密閉型。原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く。つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。低温時モード搭載。AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示。バッテリー回復機能搭載。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8m
アズワン品番65-3893-49
1個
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。
仕様スタート能力:12/24V 1200/700A
質量(kg)6.5
電源キャパシタ
適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車
ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付
寿命約10000回
使用環境温度(℃)-40~60
保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護
ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付
サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H)
使用環境湿度(%)30~80
適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで
蓄電時間(時間)約2~約5(分)
連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
1台
¥143,400
税込¥157,740
翌日出荷
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。