商品豆知識
DC12V。突然のバッテリーあがりに安心!。軽自動車~ミニバン、ワンボックス車用。ハイブリッド車対応。絶縁カバー付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-11●電線仕様:8.8mm2(80A)●サイズ(W×D×H)mm:約260×75×150●ケーブル長:3.5m●クリップ全長:105mm●開口幅(mm):約34●重量(g):約950●材質:芯線/CCA 銅被膜アルミ線●目安バッテリーサイズ:B17~D23●アイドリングストップバッテリー:K-42~Q-85●適合車種:軽自動車、コンパクトカー、ワンボックス・SUV(2500ccクラスまで)※ディーゼル車含む
アズワン品番65-5657-91
1セット
¥4,100
税込¥4,510
翌々日出荷
DC12/24V。ハイブリッド車にも対応する細型クリップ採用。『番号順につなぐだけ!』接続手順タグ付。絶縁カバー付。「安心」と「信頼」の日本品質。
材質芯線:CCA 被覆:PVC
ケーブル長(m)5
クリップ長さ(mm)140
軽自動車・普通自動車用
いざという時に持っていて安心けん引ロープ&ブースターケーブルのセットです。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:#9910●〈セット内容〉:・ブースターケーブル(DC12V用 80A・3.5m)・けん引ロープ(能力/2t、切断荷重/3t、収縮時/約1.4m、伸長時/約3.8m)・軍手・白旗●重量:1.72kg●適合バッテリーサイズ:B17~D23●材質:牽引ロープ/ポリエステルブースターケーブル/CCA●フック開口幅(mm):約25
アズワン品番68-1878-01
1セット
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。