車・バイクから大型トラック・建機・農機まで対応!安全・保護機能付(短絡・逆接・過負荷・過放電・逆電流)本体IP64防水・LEDライト装備(フラッシュ点滅機能付)USB出力(5V)・シガー出力端子(12V)装備で、スマホやタブレット、デジカメなど電子機器への充電も可能災害時などの簡易電源として備えておくのも有効です。
定格電圧(V)12/24
使用電池リチウムイオンバッテリー
質量(g)2250
使用温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(mm)248×248×96
バッテリー容量(Ah)40000
コード長さ(cm)45
始動電流(A)1000
アズワン品番64-8899-92
ピーク電流(A)2000
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
バッテリー関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。