バッテリー関連 :「MP3」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
さまざまなシーンで重宝する大容量ポータブル電源!。手軽に電気をは運べるコンパクトな万能電源!。家庭用電源2口、アクセサリーソケット1口、DC5521 4口、USB電源4口と3タイプの電源がどこでも使用でる。アウトドア、キャンプ、オートキャンプでも意外と電源って使います、この1台で充実したキャンプをお楽しみください。ソーラー充電器(別売MP-4)からの充電で電池切れをする心配なし!。万全の保護機能で本体、使用家電を守る!。。
質量(kg)約6.5
電圧(V)11.5~22(AC・DC・PV入力)
定格電力(W)519
目盛バッテリー表示:5
公称電圧(V)11.1
充電時間(時間)約8~10(付属AC充電器使用時)
充電池タイプリチウムイオン電池
動作温度(℃)-10~40
バッテリー容量(mAh)140000
充電方式CCCV(定圧定流)
アズワン品番65-0502-46
定格容量(A)46.84/11.1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約306×200×176
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。自動車用・二輪車用及びDC12V/24V電源バッテリー用の充電器です。セルスタート機能搭載。DC12V・24V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応。AGM充電機能。AGM(ドライセル)に合わせて電圧を制御し、充電します。アイドリングストップ(ISS)車充電機能。国産アイドリングストップ車のバッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。維持充電機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。セルスタート補助機能。あがりかけたバッテリーでのエンジン始動時に、不足分を準電機で補助する機能です。液晶表示。充電状況・エラー内容などを表示します。保護機能。逆接続/クリップ不良接続/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。
用途オートバイ、軽自動車、普通自動車、ミニバン、小型農機、小型トラック、大型トラック、大型重機、建設機械、マイクロバス、小型船舶などのバッテリーの充電
付属品オートバイ用アタッチメントクリップ
材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール・PVC
質量(g)2100
コード長さ(m)電源コード…約1.7、充電コード…約1.7
表示液晶表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×200×150
バッテリー容量(Ah)4~176
保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡)
充電方式定電流定電圧/オート充電方式
定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)450
適合バッテリーDC12V・24V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー
定格出力(A)(STANDARD DC14.5V) 25、(AGM DC14.8V) 25、(ISS DC15.5V) 25、(STANDARD/DC29.0V) 12、(AGM/DC29.6V) 12、(ISS/DC31.0V 充電時最大電流) 12、(ISS/DC31.0V セルスタート補助機能時) 35
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。自動車用・二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。アイドリングストップ(ISS)車バッテリーにも対応。DC12V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応。自動充電機能(AUTO)。バッテリーの容量や状態に合わせて充電電流を制御し、過充電にならないように充電します。AGM充電機能。AGM(ドライセル)バッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。アイドリングストップ(ISS)車充電機能。国産アイドリングストップ車のバッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。WINTERモード。気温が10℃以下の時に使用します。(STANDARD時のみ選択可能です)。維持充電機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。液晶表示。充電状況・エラー内容などを表示します。保護機能について。逆接続/クリップ接続不良/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。
用途オートバイ・軽自動車・普通自動車・ミニバン・小型農機・小型トラック・小型船舶のバッテリーの充電
付属品オートバイ用アタッチメントクリップ
材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ、スチール/PVC
質量(g)1400
コード長さ(m)電源コード…約1.7、充電コード…約1.7
表示液晶表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×178×133
バッテリー容量(Ah)4~140
保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡)
充電方式定電流定電圧/オート充電方式
定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)289
適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー
定格出力(A)(STANDARD DC14.5V 最大電流 )15、(AGM/DC14.8V 最大電流) 15、(ISS/DC15.5V 最大電流) 15
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。自動車用・二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。ハイブリッド車にも対応。DC12V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応。自動充電機能。バッテリーの容量や状態に合わせて充電電流を制御し、過充電にならないように充電します。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。充電維持機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。逆接続保護機能。バッテリー充電クリップのプラス、マイナスを誤って逆に接続した場合、逆接続ランプが点灯します。デジタル表示&LEDインディケーター付。LEDランプで充電状況、逆接続を表示します。また、バッテリー不良や充電器内部の温度上昇等をエラーコードでデジタル表示します。保護機能。逆接続/クリップ接続不良/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。
用途オートバイ・軽自動車・普通自動車のバッテリーの充電
材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール/PVC
質量(g)1100
コード長さ(m)電源コード…約1.8、充電コード…約1.8
表示LED表示(充電中、充電完了、パルス、逆接続)、デジタル表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×158×113
バッテリー容量(Ah)4~72
保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡)
充電方式定電流定電圧/オート充電方式
定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)117
適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー
定格出力(A)(DC14.5V 最大電流) 6.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。防塵・防水仕様で安心。DC12V 開放型・密閉型・AGM・GEL対応。オートチャージ。バッテリーにつなぐだけで充電し、充電完了後は自動的に維持充電になります。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。維持充電機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。保護等級(本体)。IP63(IEC規格)。防塵性能:防塵型(粉塵が中に入らない)。防水性能:防雨型(鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない)。※完全防水ではないため、雨・雪等の水分のかかる場所での使用・保管はしないでください。保護機能。逆接続/バッテリー不良/高温/電圧確認/短絡 に対応いたします。
用途ファミリーバイク・オートバイのバッテリーの充電
付属品クリップタイプ充電コード、丸端子タイプ充電コード(平型ヒューズ5A)
材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール・PVC
質量(g)240
コード長さ(m)電源コード…約1.5、本体充電コード…約1.5、クリップタイプ充電コード…約0.5、丸端子タイプ充電コード…約0.5
表示LED表示(充電中、完了、エラー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×55×37
保護等級IP63(IEC規格)
バッテリー容量(Ah)2.3~20
保護機能出力カット(逆接続、バッテリー不良、高温、電圧確認、短絡)
充電方式定電流定電圧/オート充電方式
定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)30
適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・GEL)鉛バッテリー
定格出力(A)(DC14.5V 最大電流) 0.75
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
太陽光発電でDC電源とUSB電源が使えます。キャンプ・アウトドアはもちろん、防災用としても使えます。MP-3の充電にも使えます。
質量(kg)2
電圧(V)開回路:23.6
最大出力(W)60(光強度1000W/平方メートル時)
出力電圧(V)最大:DC20、USB:DC5
出力電流(A)最大:DC3、USB:DC2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)965×25×415
使用環境温度(℃)-40~85
短絡電流(A)3.3
パネルSunpower
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
バッテリー関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。