バッテリー関連 :「cca」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムービー バッテリーの寿命が判ります。 AGM・EFBバッテリー対応!! 充電制御車・アイドリングストップ車も測定出来ます。
用途バッテリー測定、オルタネーター測定、スターター測定 ハードケース付 仕様バッテリー対応企画:SAE,DIN,EN,IEC,JIS 使用電圧(V)9~30 ディスプレイバックライトディスプレイ:60×32mm 測定電圧(V)12&24(24V車はそれぞれのバッテリーで測定) 言語表示日本語 測定範囲(CCA値)100~2200CCA 取扱説明書(6.65MB) 計測方式インピーダンス方式
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
欠品中

JTC6025 デジタルバッテリーテスター JTC 動画あり
バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。
幅(mm)80 全長(mm)約950 測定範囲200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA) 測定項目SAE、DIN、EN、IEC、CA 機能バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト 取扱説明書(1.16MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

小型軽量 廉価タイプ!! オート充電ストップ機能付き 内臓バッテリー:DC12V×20Ah クランキング電流:496ccA ピーク電流:1800A LEDライト付き 補修バッテリー無し
寸法(mm)225×175×160 定格電圧(V)DC12 本体質量(kg)6.8 バッテリー容量(Ah)20 取扱説明書(0.88MB)
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります