バッテリー関連 :「sp-3500s」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。スイッチ機能、逆接警報機能、サージ防止機能が搭載。
定格電圧(V)DC12
仕様5秒クランキング/680A
付属品充電器、シガレット充電コード、15Aヒューズ
種別サージ機能、逆接警報機能付きスターター
質量(kg)9
ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル)
出力電圧(V)12
最大電流(A)1600
適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル
内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(16Ah)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×130×275
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
バッテリー関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。