バッテリー関連 :「車用スピーカー」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急なバッテリーあがりも安心!簡単ジャンプスタート。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用! 発火や爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用により一般的に使用されているリチウムイオンバッテリーに比べ、安全性の高いバッテリーです。始動電流200A ・最大出力電流400A ・3,000ccまでのガソリン車、2,000ccまでのディーゼル車のエンジン始動が可能(12V車)。暗所作業に役立つLEDライト搭載(点灯/フラッシュ/SOS点滅) USB端子が2口(1.1A/2.1A)ありモバイル充電も可能、Bluetoothスピーカー搭載で音楽を流したりハンズフリー通話も可能です。
仕様●LEDライト:20Im●内蔵バッテリー寿命:放充電サイクル約1000回 セット内容本体、スマートクランプ、AC充電アダプター1.8m、アクセサリープラグ用DCコード/1.8m、取扱説明書 サイズ本体:79.5(W)X79.5(D)X190(H)mm(突起部除く)、スマートクランプ:40(W)X98(D)X41(H)mm(突起部除く) 質量(g)本体:625、スマートクランプ:230 使用温度範囲(℃)0~+45 出力電圧(V)本体:DC12、USB端子(TypeA):DC5 入力電圧(V)DC 15 1A(最大) 出力電流(A)本体:400(最大)、USB端子(TypeA):1.1(最大)、2.1(最大) コード長さ(mm)スマートクランプ:プラス170/マイナス110 通信方式Bluetooth Ver.5.2 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 送信出力Class2 再生周波数帯域(Hz)60~20k 保存温度範囲(℃)0~+35 充電時間(時間)AC充電アダプター:約3、アクセサリープラグ用DCコード:約6※車種や走行状況によっては満充電にならない場合があります バッテリー容量(mAh)9600(30.72Wh) 始動電流(A)200 再生出力2W(モノラル) 対応コーデックMP3・WMA・MAV・FLAC・SBC・AAC 対応プロファイルA2DP・HFP
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります