バッテリー充電器 (15) ブランド: BC BATTERY CONTROLLERすべて解除
BC BRAVO 2000+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用) BC BATTERY CONTROLLER 10日以内出荷
BC BRAVO 2000+はマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、100アンペアまでのオートバイや自動車等のバッテリーの回復充電とメンテナンスが可能です。また、12V全鉛バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能や上部LCDディスプレイの指示で、クランキング電圧測定やバッテリーと車両間の充電システムのテスト機能も搭載したモデルです。BC BRAVO 2000+はBCリチウムバッテリーにも対応しています。
用途 ※バイク用(12V用) セット内容 本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付 外形寸法(mm) 177×127×70 入力電圧(V) AC 100 、50~60 Hz 充電電圧(V) 13.8 /14.4 充電電流(A) 最大2 動作温度(℃) -20~+50
マグネットクイックアダプターセット BC BATTERY CONTROLLER 5日以内出荷
車体に取り付けることによりマグネットにてワンタッチで接続し充電が可能です。
用途 ※BC充電器用 セット内容 4点セット 取付寸法(mm) 外形40※防水の為カウルなどにマウントして使用できます。
BC PLUS 4000 24V バッテリーチャージャー(24V用) BC BATTERY CONTROLLER 10日以内出荷
BC PLUS 4000 24Vはマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、150アンペアまでの24Vバッテリー搭載車両の回復充電とメンテナンスが可能です。また、24V開放型バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能搭載モデルです。
用途 ※トラック用(24V用) セット内容 本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付 外形寸法(mm) 177×127×70 入力電圧(V) AC 100 、50~60 Hz 充電電圧(V) 24 充電電流(A) 最大4 動作温度(℃) -20~+50
BC 9000EVO+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用) BC BATTERY CONTROLLER 10日以内出荷
BC 9000EVO+はマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、200アンペアまでのオートバイや自動車等のバッテリーの回復充電とメンテナンスが可能です。また、12V全鉛バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能や上部LCDディスプレイの指示で、クランキング電圧測定やバッテリーと車両間の充電システムのテスト機能も搭載したモデルです。3モード切替対応 BIKE:1.2~60Ah MAX1A CAR&AGM:40~200Ah MAX9A
用途 ※自動車用(12V用) セット内容 本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付 外形寸法(mm) 177×127×70 入力電圧(V) AC 100 、50~60 Hz 充電電圧(V) 13.8/14.4 充電電流(A) 最大9 動作温度(℃) -20~+50
BCチャージャー DUCATI(EURO5用)カプラー変換アダプター BC BATTERY CONTROLLER 6日以内出荷
用途 ※BC充電器用 適合 DesertX・Diavel・Hypermotard・Monster・Multistrada・MultistradaV2・Panigale・Scrambler・StreetfighterV2・StreetfighterV4・Supersport 長さ(mm) 210 対応 DUCATIユーロ5車
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります