バッテリー関連 :「キャリング ケース」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガソリンエンジン4000cc、ディーゼルエンジン(12V車)3000ccまでのジャンプスタートに対応。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵。7つの保護機能で出力を制御・遮断。(短絡保護/逆接続保護/過放電保護/過電流保護/逆電流保護/低電圧保護/高電圧保護)。※車両バッテリーの電圧が1.8V以下の場合は、過放電保護が働きジャンプスタート不可となります。この製品仕様は、作業者や車両の安全性を確保するために必要な制御となります。高い汎用性。(ジャンプスタート/バックアップ電源機能/シガー出力/USB出力/LEDライト)。本体デザインはブラックと迷彩の2種類。(性能は同じ)。防塵・防滴仕様の筐体。(IP63)。キャリングケースが付属。AC充電器、シガー充電器が付属。
仕様●サイクル寿命:約2000回(目安)●ジャンプスタート対応車:排気量4000cc以下の12Vガソリン車、排気量3000cc以下の12Vディーゼル車●ジャンプスタート電流:300A●残量インジケーター:5段階青色LED表示
付属品ジャンプスタートケーブル(805)、OBDⅡケーブル(802)、AC充電器(908)、シガー充電器(909)、ワイヤーブラシ(690)、キャリングケース(1032)、取扱説明書
色迷彩
質量(g)約810(本体のみ)
出力ジャンプスタート出力端子:DC12V/300A、USB出力端子:DC5V/1A、DC5V/2A、シガーソケット出力端子:DC12V/10A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×188×37
入力DC15V/1A(充電用入力端子)
機能LED ライト、保護機能、リン酸鉄 Li-ion 電池
バッテリーリチウムイオンバッテリー(リン酸鉄)
防塵・防滴IP63
充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)
バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)
充電方式専用充電器(908AC充電器/909シガー充電器)
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
ガソリンエンジン4000cc、ディーゼルエンジン(12V車)3000ccまでのジャンプスタートに対応。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵。7つの保護機能で出力を制御・遮断。(短絡保護/逆接続保護/過放電保護/過電流保護/逆電流保護/低電圧保護/高電圧保護)。※車両バッテリーの電圧が1.8V以下の場合は、過放電保護が働きジャンプスタート不可となります。この製品仕様は、作業者や車両の安全性を確保するために必要な制御となります。高い汎用性。(ジャンプスタート/バックアップ電源機能/シガー出力/USB出力/LEDライト)。本体デザインはブラックと迷彩の2種類。(性能は同じ)。防塵・防滴仕様の筐体。(IP63)。キャリングケースが付属。AC充電器、シガー充電器が付属。
仕様●サイクル寿命:約2000回(目安)●ジャンプスタート対応車:排気量4000cc以下の12Vガソリン車、排気量3000cc以下の12Vディーゼル車●ジャンプスタート電流:300A●残量インジケーター:5段階青色LED表示
付属品ジャンプスタートケーブル(805)、OBDⅡケーブル(802)、AC充電器(908)、シガー充電器(909)、ワイヤーブラシ(690)、キャリングケース(1032)、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約810(本体のみ)
出力ジャンプスタート出力端子:DC12V/300A、USB出力端子:DC5V/1A、DC5V/2A、シガーソケット出力端子:DC12V/10A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×188×37
入力DC15V/1A(充電用入力端子)
機能LED ライト、保護機能、リン酸鉄 Li-ion 電池
バッテリーリチウムイオンバッテリー(リン酸鉄)
防塵・防滴IP63
充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)
バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)
充電方式専用充電器(908AC充電器/909シガー充電器)
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
独自機能を追加し、さらに進化したバッテリー診断機
最新のJIS規格形式に対応。海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。
充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーの診断に対応。
トヨタハイブリッド車用補機バッテリーに対応。
プリンターを搭載。診断結果を迅速にプリントアウト。
プリンター出力紙にヘッダー(店舗名など)と、フッター(販促クーポンなど)の印刷が可能。
頻繁に使用するバッテリーの形式および輸入車/産業用バッテリーの規格値を”お気に入り”登録。
着脱式バッテリーケーブルで、消耗した際のケーブル交換が容易。
ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、より正確な診断が可能。
未使用バッテリー診断モードを搭載。
無償バージョンアップでJIS規格形式などの追加や変更に対応。
日本語表示でわかりやすい。
産業用バッテリーの測定が可能。
ケーブル長(m)約0.7(クリップ、ブッシュ含まず)脱着式
付属品800バッテリーケーブル、934USBケーブル、プリンター用紙(試供用)2本、1032キャリングケース、取扱説明書、テクニカルガイドブック
質量(g)670
電源テストバッテリー、USB接続
測定項目12Vバッテリーテスト、12V&24V始動/充電システムテスト
表示LCD(ドット表示:128×64ドット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×55×248
測定対象12V鉛バッテリー(24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストのみ対応)規格:JIS / EN(DIN) / SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ
LED色緑・黄・赤色LEDの点灯/点滅
印刷内蔵プリンター
言語表示日本語、英語(初期設定 : 日本語)
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
最新のJIS/SBA規格形式、 海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。電池工業会(SBA)規格形式、 EN規格(日本車用)データベースを内蔵。充電制御車/アイドリングストップ車用/産業用 バッテリーバッテリーに対応。ハイブリッド車用補機バッテリーに対応。プリンターを搭載。テスト結果を迅速にプリントアウト。ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、 より正確な診断が可能。未使用バッテリー診断モードを搭載。バージョンアップは無償。 JIS/SBA規格形式の追加などに対応。わかりやすい日本語表示。産業用バッテリーの測定が可能。
仕様●測定バッテリー種類:12V鉛バッテリー ※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応●測定バッテリー範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ●測定バッテリー規格:JIS / SBA / EN(DIN)/ SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可●表示・印字言語:日本語、英語(初期設定:日本語)
付属品USBケーブル(934)、プリンター用紙 2本(試供用)、キャリングケース(1035)、取扱説明書
質量(g)550
寸法248(H)×96(W)×50(D)mm
電源テストバッテリー、USB接続
測定項目12V バッテリーテスト、12V/24V 始動/充電システムテスト
表示LCD(ドット表示:128×64ドット)
機能テストリポート印刷、PC接続、バックライト
印刷内蔵プリンター
ケーブル長(cm)約70(プッシュ・クリップ含まず)
適合バッテリー12V鉛バッテリー※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
バッテリー関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。