絞り込み
タイプ
- D8S
- D2R(23)
- D2S(22)
- D4R(19)
- D4S(21)
- H1(30)
- H3(29)
- H4(95)
- H7(35)
- H8(67)
- H9(17)
- H11(78)
- H16(36)
- HB(13)
- HB3(34)
- HB4(53)
- HIR2(14)
- S25(27)
- T10(58)
- T20(18)
- その他(155)
- タイプをもっと見る
ブランド
- Seabass Link(3)

純正HID補修バルブ
Seabass Link¥12,980税込¥14,2781本欠品中ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D8S、DLS
LED Exchange Bulb(LEB)
Seabass Link¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。その他冷却電動ファン:ありタイプバルブ:D8S、DLS消費電力(W)40(1灯分、13.5V時)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入から1年間
LED Exchange Bulb(LEB)
Seabass Link¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。仕様冷却電動ファン:あり消費電力(W)40(1灯分、13.5V時)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入から1年間












![ホイールベアリングロックナットレンチ REX(レックス)[自動車用品] ホイールベアリングロックナットレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615819-260903-02.jpg)
![クラッチアライメントツールマスターセット REX(レックス)[自動車用品] クラッチアライメントツールマスターセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572647-260903-02.jpg)
![クラッチセンタリングツール REX(レックス)[自動車用品] クラッチセンタリングツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572681-260903-02.jpg)