絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • DELTA(デルタ)(1)
  • ケリー電気産業(1)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
タイプ
  • D2C
  • D2R(24)
  • D2S(24)
  • D4R(22)
  • D4S(23)
  • H1(32)
  • H3(31)
  • H4(109)
  • H7(36)
  • H8(72)
  • H9(17)
  • H11(85)
  • H16(40)
  • HB3(36)
  • HB4(55)
  • HIR2(15)
  • S25(28)
  • T10(58)
  • T16(14)
  • T20(20)
  • その他(152)
定格電圧(V)
  • 12/24(1)
  • 12(1)
  • 85(1)
口金
  • P32d(2)
  • その他(1)
P32d・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応モノタロウ(62件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)
HIDバーナーD2C BRAITH(ブレイス)HIDバーナーD2CBRAITH(ブレイス)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
12V車専用。D2S/D2R兼用。車検対応。
用途純正交換HIDバーナー。タイプD2C電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)4300明るさ(Lm)3200
HIDバルブ(交換用バルブ) ケリー電気産業HIDバルブ(交換用バルブ)ケリー電気産業(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
欠品中
トラック純正HIDに採用されているD2R/D2Sの適合可能な兼用タイプ。 「D2S」の場合、遮光シェードを取り外して取付け。 日の出後の色温度「4200K」で車検対応。
用途12V・24V兼用電圧(V)85仕様D2CタイプD2C定格電力(W)35口金その他色温度(K)4300RoHS指令(10物質対応)対応
デルタHIDバルブ DELTA(デルタ)デルタHIDバルブDELTA(デルタ)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2本)
当日出荷
UVカットコーティング採用のデルタダイレクトHIDバナー。ほとんどの国産車・輸入車の純正HIDヘッドライト搭載車に適合します。バルブ規格D2S・D2Rどちらでも取り付け可能。
タイプD2C(D2R、D2S適合)消費電力(W)12V35口金P32d-2/3色温度(K)6500
自動車用電球・バルブ