絞り込み
ブランド
  • STANLEY(スタンレー電気)(4)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • DELTA(デルタ)(1)
  • ケリー電気産業(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • IPF(1)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • LeFH-e(1)
タイプ
  • H3(2)
  • H4(3)
  • T10(1)
  • その他(4)
定格電圧(V)
  • 24
  • 12/24(68)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 12(485)
  • 14(4)
  • 14.5(3)
  • 42(5)
  • 85(6)
ガラス球形式
  • S25(1)
  • T8(1)
  • T14.2(1)
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色イエロー(1)
  • 光色クリア(2)
  • 光色ブルー(2)
  • 光色ホワイト(4)
口金
  • BA15s(1)
  • P43t(1)
  • S7(1)
  • S8(1)
  • T10(1)
  • W2.1×9.5d(1)
  • その他(2)
BA15s・P43t・S7・S8・T10・W2.1×9.5d・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーム・フラッシャーランプ KOITO(小糸製作所)ルーム・フラッシャーランプKOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ルーム、マップランプタイプシングル球クリア
シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷
タイプアンバー口金BA15s(つばなし並ピン)定格電圧(V)24適合ウインカーランプ定格電力(W)25電球形状S25
ナンバー灯 ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)ナンバー灯 ホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます
用途電装パーツ電圧(V)DC20~DC26色温度(K)5800材質本体/PC,カバー/樹脂
ハロゲンバルブS25 MAD MAX(マッドマックス)ハロゲンバルブS25MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
12V用と24V用をそれぞれラインナップ 修理用としてご使用ください。
ガラス球形式S25
ハロゲンランプ H3 24V55W STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 24V55WSTANLEY(スタンレー電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)24タイプH3定格電力(W)55口金その他電球形状H3
LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO JET INOUE(ジェットイノウエ)LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEOJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷から4日以内出荷
LEDの粒が気にならない! ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP! 特殊レンズを使用し180度以上の超拡散! DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。
用途電装パーツ口金T10 W2.1×9.5d電圧(V)DC24専用材質PC本体寸法(mm)27Φ11電流(mA)約60LED使用数(個)1
グレアー ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス)グレアー ハロゲンバルブBRAITH(ブレイス)
1,298税込1,428
1セット
6日以内出荷
超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):150/140適合24V国産車専用型式H4スーパーブルーホワイトタイプH4消費電力(W)75/70定格電圧(V)24口金その他色温度(K)6000RoHS指令(10物質対応)対応
24V 高輝度LED ROOM 12ポイント DELTA(デルタ)24V 高輝度LED ROOM 12ポイントDELTA(デルタ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。
用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。タイプT10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)LED色ホワイト厚さ(mm)7寸法(mm)45×25(LED)電圧(V)DC24LED使用数(個)12電球の種類LED
チューブLEDライト 24V用 30cm 白色 ケリー電気産業チューブLEDライト 24V用 30cm 白色ケリー電気産業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
均一な線状光が出る美しい光のチューブLED。フレキシブルなので、L字に折り曲げた状態で固定することもできます。明かりにこだわるなら線状発光のこのチューブLEDがおすすめです。
用途トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC24Vの車両の照明、注意喚起用明かりにご利用頂けます。タイプ線状均一光電圧(V)DC24寸法長さ300×幅8×高さ12mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×8×12固定方法ネジ止めもしくは両面テープ保証期間1年間防塵防水性能IP65光度(cd)24LED寿命(時間)30000ケーブル長(cm)60光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)72
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
サーチライト IPFサーチライトIPF
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
フィールドの新感覚ツインモータードライブユニット搭載。 ハンディタイプのリモコンスイッチ。 上下80°/左右360°をカバー。直径120mmのスポットランプを採用。 定格H3-12V/24V-100W ボディーサイズ:128Φ×H235×D234 セット内容:ランプ本体×1/リモートコントロールスイッチ/ハーネス一式 ボディー材質:ステンレス
バルブ種類H3
ターンシグナルハイフラ防止抵抗  24V 30Ω STANLEY(スタンレー電気)ターンシグナルハイフラ防止抵抗 24V 30ΩSTANLEY(スタンレー電気)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
24V専用ターンシグナルハイフラ防止抵抗。抵抗値は30Ω、1個入。
電圧(V)24
LEDソフトモールNEO 24V専用 ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO 24V専用 ミックスJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
色が移り変わる妖艶なLEDソフトモール。本体は太陽の紫外線による変色がしにくい素材(シリコン)を使用。曲面にも無理なく貼ることができます様々なカラーへ切り替わり、ふんわり点灯ふんわり消灯を繰り返し、チカラ強いLEDのなかに優しい光を実現しました長さは1000L/500L/300Lの3種。DC24V用
用途電装パーツ幅(mm)10厚さ(mm)3.2電圧(V)DC24波長(nm)620~625/465~470/520~525LED色RGB防塵防水性能IPX7相当配線長200mm配線方式AWG22パターン変化パターン:7
LeFH-e H4 ハロゲンバルブ 24V LeFH-eLeFH-e H4 ハロゲンバルブ 24VLeFH-e
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
H4ハロゲンバルブ。24V専用。
用途純正交換用バルブタイプH4定格電圧(V)24専用
自動車用電球・バルブ