自動車用電球・バルブ :「T10LED球」の検索結果
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×23
タイプT10
定格電力(W)1.5
定格電圧(V)12
消費電流(mA)120
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
光色ホワイト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×26
色ホワイト
タイプT10
定格電力(W)0.2
定格電圧(V)12
消費電流(mA)15
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
口金その他
全光束(Lm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『自動車補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター・エレメント
- ワイパー
- ブレーキパッド・足回り部品
- 自動車用電球・バルブ
- プラグ
- ベルト・テンショナー
- エンジンルーム内部品
- 排気系・内外装部品
- リビルト部品交換サービス
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。