絞り込み
ブランド
  • RG(レーシングギア)
  • モノタロウ(32)
  • IPF(106)
  • PIAA(97)
  • KOITO(小糸製作所)(89)
  • DELTA(デルタ)(71)
  • SMART[自動車用品](70)
  • カーメイト(60)
  • POLARG(60)
  • STANLEY(スタンレー電気)(58)
  • フィリップス(42)
  • サイバーストーク(42)
  • BRAITH(ブレイス)(41)
  • LeFH-e(36)
  • クリスタルアイ(35)
  • Seabass Link(34)
  • カシムラ(33)
  • MAD MAX(マッドマックス)(32)
  • DJ(ドライブジョイ)(26)
  • Bullcon(25)
タイプ
  • D2R(1)
  • D2S(1)
  • D4R(1)
  • D4S(1)
  • H1(9)
  • H3(4)
  • H4(5)
  • H7(4)
  • H8(15)
  • H11(15)
  • H16(1)
  • HB(5)
定格電圧(V)
  • 12(1)
  • 85(1)
ガラス球形式
  • T8.5(3)
  • T10(3)
  • T11.5(3)
  • T12(5)
  • T13(6)
  • T15(4)
光色
  • 光色イエロー(3)
  • 光色オレンジ(2)
  • 光色ホワイト(12)
  • 光色電球色(1)
口金
  • P14.5s(9)
  • P20d(2)
  • P22d(3)
  • P43t(5)
  • PGJ19(14)
  • PK22s(4)
  • PX26d(4)
  • その他(1)
P14.5s・P20d・P22d・P43t・PGJ19・PK22s・PX26d・その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POWER BEAM H4 145/135W RG(レーシングギア)POWER BEAM H4 145/135WRG(レーシングギア)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷
タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
SR ハロゲンバルブ RG(レーシングギア)SR ハロゲンバルブRG(レーシングギア)
309税込340
1個
翌日出荷から翌々日出荷
世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。
仕様ノーマル
リアルイエロー H4 130/125W RG(レーシングギア)リアルイエロー H4 130/125WRG(レーシングギア)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
RG コンパクトスター ヘッド&フォグ RG(レーシングギア)RG コンパクトスター ヘッド&フォグRG(レーシングギア)
7,998税込8,798
1セット(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF新車検基準(ロービーム車検)対応品見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!ハロゲン同形状の超コンパクト設計高い放熱機構で明るさ維持取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60
RG LED T10 3SMD RG(レーシングギア)RG LED T10 3SMDRG(レーシングギア)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
定格12V用0.5W
リアルイエロー H3 85W RG(レーシングギア)リアルイエロー H3 85WRG(レーシングギア)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
タイプH3定格12V55W口金PK22sガラス球形式T11.5
RG LED T10X31トップ 7900K RG(レーシングギア)RG LED T10X31トップ 7900KRG(レーシングギア)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
定格12V用1.1W
POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED RG(レーシングギア)POWER LED HEAD BULB 純正HID→LEDRG(レーシングギア)
16,980税込18,678
1セット(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
HIDを超える明るさ10000ルーメン!純正バルブ形状モデルで簡単交換!純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。
定格12V/24V40W色温度(K)6000明るさ(Lm)10000
RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2 RG(レーシングギア)RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2RG(レーシングギア)
12,980税込14,278
1セット(2個)
翌日出荷
本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)新車検基準(ロービーム車検)対応品見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ高い放熱機構で明るさ維持取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K RG(レーシングギア)RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000KRG(レーシングギア)
10,980税込12,078
1箱(2個)
翌日出荷
直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。
適合光速:3000定格85V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
POWER BEAM H1 130W RG(レーシングギア)POWER BEAM H1 130WRG(レーシングギア)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
タイプH1口金P14.5sガラス球形式T8.5
POWER BEAM H3 130W RG(レーシングギア)POWER BEAM H3 130WRG(レーシングギア)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
タイプH3定格12V55W口金PK22sガラス球形式T11.5
リアルイエロー HB4 100W RG(レーシングギア)リアルイエロー HB4 100WRG(レーシングギア)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
タイプHB定格12V55W口金P22dガラス球形式T12
APPLAUSE H4 135/125W RG(レーシングギア)APPLAUSE H4 135/125WRG(レーシングギア)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
POWER BEAM H7 130W RG(レーシングギア)POWER BEAM H7 130WRG(レーシングギア)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
タイプH7定格12V55W口金PX26dガラス球形式T10
リアルイエロー H11 100W RG(レーシングギア)リアルイエロー H11 100WRG(レーシングギア)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
タイプH8/H11定格12V55W口金PGJ19-2ガラス球形式T13
POWER BEAM H11 130W RG(レーシングギア)POWER BEAM H11 130WRG(レーシングギア)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
タイプH8/H11口金PGJ19-2ガラス球形式T13
RG LED T20 バックバルブ 1ケ RG(レーシングギア)RG LED T20 バックバルブ 1ケRG(レーシングギア)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
定格12V2.0W
RG LED T10サイドプレート 7900K RG(レーシングギア)RG LED T10サイドプレート 7900KRG(レーシングギア)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
定格12V用0.8W
SR キセノンバルブ D4 RG(レーシングギア)SR キセノンバルブ D4RG(レーシングギア)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌日出荷
国内純正採用品と同等品を、純正価格より安くご提供。純正補修品に比べ明るさ維持率10%アップ。
定格42V35W
RG LED S25 バックバルブ RG(レーシングギア)RG LED S25 バックバルブRG(レーシングギア)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
ノーマルバルブS25は約460ルーメン。S25形状のP625は800ルーメンと約1.7倍明るくなります。バックランプ専用バルブ超高輝度LED16ヶ使用(24素子)1年間保証付き!明るい蒼白色6000K!極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
形状S25平行ピン寸法(mm)直径20.4×45.7定格12v4w色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)800
RG LED T16 バックバルブ RG(レーシングギア)RG LED T16 バックバルブRG(レーシングギア)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
片側800ルーメンの大光量後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
形状T16定格電力(W)4定格電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)800
SR キセノンバルブ D3S RG(レーシングギア)SR キセノンバルブ D3SRG(レーシングギア)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
定格42V35W
RG LED T10 24V 6000K RG(レーシングギア)RG LED T10 24V 6000KRG(レーシングギア)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
高性能拡散材レンズで360°照射。明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。24V車専用。極性フリー。2ヶ入り
用途ポジションなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格24V用1.5W色温度(K)6000光源色純白色入数1セット(2ケ入り)明るさ(Lm)150
HIDバルブ D2S/R スパーク・ルーメンプラス RG(レーシングギア)HIDバルブ D2S/R スパーク・ルーメンプラスRG(レーシングギア)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
強放電+直線放電技術で蒼白の6000K(ケルビン)にて、純正バルブに迫る全光束3000ルーメンを実現。 灯具効率最大限高め、あらゆる路面で高い視認性を誇ります。 取付もシェードを脱着せずに装着できる「マルチストライプ」を採用。 配光にも自信のあるバルブ。
用途自動車用HIDバルブタイプD2S/R定格85V35W定格電圧(V)85発光色蒼白色温度(K)6000
ツインカラー切替LEDフォグバルブ RG(レーシングギア)ツインカラー切替LEDフォグバルブRG(レーシングギア)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
ツインカラー切替のLEDフォグバルブ。天候、路面情報によってホワイト光とイエロー光を瞬時に切り替えられます。
色温度(K)6500⇔2800切替明るさ(Lm)3000口金その他タイプH8/H11/H16定格12V24V/12W
RG HIDキット PM H4DD 6300K RG(レーシングギア)RG HIDキット PM H4DD 6300KRG(レーシングギア)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
RG AQUA HEADKIT PM 6300K RG(レーシングギア)RG AQUA HEADKIT PM 6300KRG(レーシングギア)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
RG PRIUS HEADKIT PM 6300K RG(レーシングギア)RG PRIUS HEADKIT PM 6300KRG(レーシングギア)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
RG HIDキット IM HB 4500K RG(レーシングギア)RG HIDキット IM HB 4500KRG(レーシングギア)
50,980税込56,078
1個
3日以内出荷
RG HIDキット IM H1 4500K RG(レーシングギア)RG HIDキット IM H1 4500KRG(レーシングギア)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
タイプH1口金P14.5s
RG HIDキット IM H7 4500K RG(レーシングギア)RG HIDキット IM H7 4500KRG(レーシングギア)
50,980税込56,078
1個
3日以内出荷
RG HIDキット IM H11 4500K RG(レーシングギア)RG HIDキット IM H11 4500KRG(レーシングギア)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
タイプH8/H11口金PGJ19-2
SPARKLE H4 135/125W RG(レーシングギア)SPARKLE H4 135/125WRG(レーシングギア)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
APPLAUSE H11 110W RG(レーシングギア)APPLAUSE H11 110WRG(レーシングギア)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
タイプH8/H11定格12V55W口金PGJ19-2ガラス球形式T13
SPARKLE H8 70W RG(レーシングギア)SPARKLE H8 70WRG(レーシングギア)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
タイプH8/H11定格12V35W口金PGJ19-1ガラス球形式T13
SPARKLE H11 110W RG(レーシングギア)SPARKLE H11 110WRG(レーシングギア)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
タイプH8/H11定格12V55W口金PGJ19-2ガラス球形式T13
RG HIDキット PM H8 2800K RG(レーシングギア)RG HIDキット PM H8 2800KRG(レーシングギア)
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
RG HIDキット PM L+H3 6200K RG(レーシングギア)RG HIDキット PM L+H3 6200KRG(レーシングギア)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
RG HIDキット PM L+H7 6200K RG(レーシングギア)RG HIDキット PM L+H7 6200KRG(レーシングギア)
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
自動車用電球・バルブ