絞り込み
タイプ
- D2R(1)
- D2S(1)
- D4R(1)
- D4S(1)
- H1(9)
- H3(4)
- H4(5)
- H7(4)
- H8(15)
- H11(15)
- H16(1)
- HB(6)
定格電圧(V)
- 12(1)
ガラス球形式
- T8.5(3)
- T10(3)
- T11.5(3)
- T12(6)
- T13(6)
- T15(4)
光色
イエロー(3)
オレンジ(2)
ホワイト(9)
口金
- P14.5s(9)
- P20d(2)
- P22d(4)
- P43t(5)
- PGJ19(14)
- PK22s(4)
- PX26d(4)
- その他(1)
ブランド
- RG(レーシングギア)
- Bullcon(25)
- DELTA(デルタ)(68)
- DJ(ドライブジョイ)(26)
- IPF(102)
- KOITO(小糸製作所)(87)
- LeFH-e(26)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- PIAA(75)
- POLARG(50)
- Seabass Link(36)
- SMART[自動車用品](70)
- STANLEY(スタンレー電気)(57)
- アセントワールド(23)
- カシムラ(37)
- カーメイト(52)
- クリスタルアイ(33)
- サイバーストーク(42)
- フィリップス(29)
- ブランドをもっと見る

POWER BEAM H4 145/135W
RG(レーシングギア)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(2個)当日出荷タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
SR ハロゲンバルブ
RG(レーシングギア)¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌々日出荷世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!。自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。仕様ノーマル
コンパクトスターヘッド&フォグ2
RG(レーシングギア)¥9,098税込¥10,0081箱(2個)3日以内出荷ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6002K(ホワイト光)。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/フルラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!形状H4定格12v/24v Hi28/Lo29W色温度(K)6000明るさ(Lm)Hi5500/Lo4800
SR キセノンバルブ D2S
RG(レーシングギア)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷HIDバルブ純正採用世界トップのオスラムを採用。SRライティングシリーズはこだわりの純正品質!形状D2S定格85v35w対応12/24V色温度(K)4300入数(個)1明るさ(Lm)3400
RG LEDFOG L1B
RG(レーシングギア)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)翌日出荷明るさ450%!見やすい6000K・悪天候に強い2800Kの2種類を設定。上部ファン付タイプ【最大冷却効果】。純正同等寸法ながら、初期点灯時の明るさを維持できるように設計。最大冷却効率の上部ファンレイアウト+独自ヒートシンク構造で高い放熱性能を実現。安定時(30分以降)も初期の明るさの90%以上を維持します。取付簡単!ドライバー一体型/純正LEDバルブと同サイズ形状L1B定格12v14w寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60.0明るさ(Lm)3600
POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED
RG(レーシングギア)¥16,980税込¥18,6781セット(2個)当日出荷から翌々日出荷HIDを超える明るさ10000ルーメン!。純正バルブ形状モデルで簡単交換!。純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。定格12V/24V40W色温度(K)6000明るさ(Lm)10000
SR キセノンバルブ D4S
RG(レーシングギア)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷HIDバルブ純正採用世界トップのオスラムを採用。SRライティングシリーズはこだわりの純正品質!形状D4S定格42v35w対応12/24V色温度(K)4300入数(個)1明るさ(Lm)3200
SR キセノンバルブ D4R
RG(レーシングギア)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷HIDバルブ純正採用世界トップのオスラムを採用。SRライティングシリーズはこだわりの純正品質!形状D4R定格42v35w対応12/24V色温度(K)4300入数(個)1明るさ(Lm)3200
RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2
RG(レーシングギア)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2個)当日出荷から翌日出荷本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2。最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
RG LED 拡散レンズ T10
RG(レーシングギア)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)翌々日出荷高性能拡散材レンズで360°照射。明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)150バルブサイズ直径10.3mm×24.5mm
RG LED T16 バックバルブ
RG(レーシングギア)¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷片側800ルーメンの大光量。後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!。ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応。全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。形状T16定格電力(W)4定格電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)800
SR キセノンバルブ D2R
RG(レーシングギア)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷HIDバルブ純正採用世界トップのオスラムを採用。SRライティングシリーズはこだわりの純正品質!形状D2R定格85v35w対応12/24V色温度(K)4300入数(個)1明るさ(Lm)3400
コンパクトスターヘッド&フォグ2
RG(レーシングギア)¥9,098税込¥10,0081箱(2個)3日以内出荷ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6005K(ホワイト光)。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/フルラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!形状H3定格12v18w色温度(K)6000明るさ(Lm)4200
コンパクトスターヘッド&フォグ2
RG(レーシングギア)¥9,098税込¥10,0081箱(2個)3日以内出荷ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6004K(ホワイト光)。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/フルラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!形状H1定格12v18w色温度(K)6000明るさ(Lm)4200
コンパクトスターヘッド&フォグ2
RG(レーシングギア)¥9,098税込¥10,0081箱(2個)3日以内出荷ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6003K(ホワイト光)。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/フルラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!形状H7定格12v18w色温度(K)6000明るさ(Lm)4200
コンパクトスターヘッド&フォグ2
RG(レーシングギア)¥9,098税込¥10,0081箱(2個)3日以内出荷ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6001K(ホワイト光)。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/フルラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!形状HB3/4/HIR1/2定格12v28w色温度(K)6000明るさ(Lm)5500
コンパクトスターヘッド&フォグ2
RG(レーシングギア)¥9,098税込¥10,0081箱(2個)3日以内出荷ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/フルラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!形状H8/9/11/16定格12v28w色温度(K)6000明るさ(Lm)5500
RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K
RG(レーシングギア)¥10,980税込¥12,0781箱(2個)3日以内出荷直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。適合光速:3000定格85V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
ツインカラー切替LEDフォグバルブ
RG(レーシングギア)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷ツインカラー切替のLEDフォグバルブ。天候、路面情報によってホワイト光とイエロー光を瞬時に切り替えられます。タイプH8/H11/H16定格12V24V/12W口金その他色温度(K)6500⇔2800切替明るさ(Lm)3000