自動車用電球・バルブ :「自動車用LED 電球」の検索結果
明るくスタイリッシュで長寿命のフィリップスLEDルームランプは、合計12個ものLEDチップから照射される色温度6000KのホワイトLED光で車内を明るく照らします。純正球がT10、T10x31、G14タイプであれば同梱の変換コネクターで装着可能。寿命12年。室内がクリアに見える。周囲360度に光を拡散
用途12V、6000Kのホワイト光。ルームランプ
仕様●ワット数(W):0.9●対応電圧(V):12●電球の数:1
電圧(V)12
口金T10/14/T10x31に対応
光源LED
色温度(K)6000
寿命12年
ベースSV8.5-8/BA9s/w2.1x9.5d
光束(Lm)60
バルブマルチソケットルームランプ
アプリケーションルームランプ
1箱
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
『自動車補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター・エレメント
- ワイパー
- ブレーキパッド・足回り部品
- 自動車用電球・バルブ
- プラグ
- ベルト・テンショナー
- エンジンルーム内部品
- 排気系・内外装部品
- リビルト部品交換サービス
自動車用電球・バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。