絞り込み
タイプ
  • D1R(2)
  • D1S(2)
  • D2R(5)
  • D2S(4)
  • D3R(2)
  • D3S(2)
  • D4R(6)
  • D4S(5)
  • G18(2)
  • H4(2)
  • H7(3)
  • H8(2)
  • H11(2)
  • H16(2)
  • HB3(2)
  • HB4(4)
  • S25(9)
  • T10(8)
  • T16(5)
  • T20(7)
定格電圧(V)
  • 12/24(11)
  • 12(43)
  • 24(1)
光色
  • 光色イエロー(3)
  • 光色オレンジ(8)
  • 光色グリーン(1)
  • 光色ブルー(1)
  • 光色ホワイト(22)
  • 光色レッド(6)
口金
  • P32d(4)
  • その他(5)
ブランド
  • DELTA(デルタ)
  • モノタロウ(31)
  • RG(レーシングギア)(120)
  • IPF(106)
  • PIAA(96)
  • KOITO(小糸製作所)(90)
  • SMART[自動車用品](70)
  • カーメイト(59)
  • POLARG(59)
  • STANLEY(スタンレー電気)(58)
  • サイバーストーク(42)
  • BRAITH(ブレイス)(39)
  • カシムラ(37)
  • Seabass Link(36)
  • クリスタルアイ(34)
  • MAD MAX(マッドマックス)(33)
  • フィリップス(32)
  • DJ(ドライブジョイ)(26)
  • LeFH-e(26)
  • Bullcon(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark DELTA(デルタ)

    EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark

    DELTA(デルタ)(11件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。
    用途HID純正装着車 D4S電圧(V)DC12消費電力(W)35全光束(Lm)3100色温度(K)5500保証期間2年間
  • イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)

    イージエクスチェンジバルブ

    DELTA(デルタ)
    8,998税込9,898
    1セット
    欠品中
    超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
    用途H4ヘッドライトのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH4(HI/LOW切替)消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600(HI)-3200(LO)
  • イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)

    イージエクスチェンジバルブ

    DELTA(デルタ)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
    用途H8/H9/H11/H16ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H9/H11/H16消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
  • 高輝度LED イルミネーションバルブ DELTA(デルタ)

    高輝度LED イルミネーションバルブ

    DELTA(デルタ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ(2個入り)
    用途メーター球な車内表示灯
  • エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ DELTA(デルタ)

    エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ

    DELTA(デルタ)(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット(2個)
    当日出荷
    メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム 独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。 明るさ130%アップ!! 高ケルビンにして犠牲にしない視認性。 精度の高いカットラインを実現。 ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。 ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。
    消費電力(W)35色温度(K)5500光束(Lm)3450
  • 車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ)

    車種別LEDルームランプSET

    DELTA(デルタ)(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
    ホワイト定格電圧(V)12
  • 360°LED タイプⅡ T20 ダブル DELTA(デルタ)

    360°LED タイプⅡ T20 ダブル

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    当日出荷
    27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
    用途ストップ&テール球タイプT20ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
  • デルタHIDバルブ DELTA(デルタ)

    デルタHIDバルブ

    DELTA(デルタ)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(2本)
    当日出荷
    UVカットコーティング採用のデルタダイレクトHIDバナー。ほとんどの国産車・輸入車の純正HIDヘッドライト搭載車に適合します。バルブ規格D2S・D2Rどちらでも取り付け可能。
    タイプD2C(D2R、D2S適合)消費電力(W)12V35口金P32d-2/3色温度(K)6500
  • SMDルーム DELTA(デルタ)

    SMDルーム

    DELTA(デルタ)(25件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
    用途ルーム球電圧(V)12
  • イージエクスチェンジLEDユニット DELTA(デルタ)

    イージエクスチェンジLEDユニット

    DELTA(デルタ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
    用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化適合保安基準:適合内容2個セット入力電圧(V)DC12/24対応色温度6500K(ケルビン)保証期間1年明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
  • デルタH.I.Dバルブ D4C DELTA(デルタ)

    デルタH.I.Dバルブ D4C

    DELTA(デルタ)
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    当日出荷
    世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。
    用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。タイプD4C(D4R、D4S適合)消費電力(W)12V35
  • 車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ)

    車種別LEDルームランプSET

    DELTA(デルタ)
    2,898税込3,188
    1セット
    3日以内出荷
    車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
    用途車種専用ルームランプセット電圧(V)DC12極性極性あり光色ホワイト
  • ウルトラバック LEDバルブ 2nd DELTA(デルタ)

    ウルトラバック LEDバルブ 2nd

    DELTA(デルタ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ・全方位照射LEDバックランプです。・高輝度LEDを合計トップ3チップ、側面15チップを配置。後退灯としてムラのない照射を実現。・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。
    用途T16バックランプ(後退灯)をLEDにバルブ形式T16電圧(V)DC12色温度(K)6000明るさ(Lm)1200
  • 1in1 メタルクラッド抵抗 DELTA(デルタ)

    1in1 メタルクラッド抵抗

    DELTA(デルタ)
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷
    バルブ1球にキャンセラー1個で対応1in1タイプLEDハイフラ防止キャンセラーです。 付属のエレクトロタップで接続してお取付けください。
    用途ウィンカーのLED化に電圧(V)DC12抵抗値(Ω)10(50W)
  • デュアルフォーカスLEDフォグランプ DELTA(デルタ)

    デュアルフォーカスLEDフォグランプ

    DELTA(デルタ)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
    用途H8/H11/H16フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H11/H16消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
  • イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)

    イージエクスチェンジバルブ

    DELTA(デルタ)
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷
    超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
    用途HB3/HB4ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプHB3/HB4消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
  • ハイルーメンクロームバルブ DELTA(デルタ)

    ハイルーメンクロームバルブ

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    3日以内出荷
  • LEDライセンスバルブ 白色ナンバー専用 DELTA(デルタ)

    LEDライセンスバルブ 白色ナンバー専用

    DELTA(デルタ)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    3日以内出荷
    用途白色ナンバー
  • CREE S25 S AMB ピン角違い150° DELTA(デルタ)

    CREE S25 S AMB ピン角違い150°

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。
    用途ウィンカー球タイプS25シングル球(ピン角150°)電圧(V)DC12(対応)LED色アンバー差込口ピン角度:150℃電球の種類LED
  • CREE T10 WH 2W DELTA(デルタ)

    CREE T10 WH 2W

    DELTA(デルタ)
    3,490税込3,839
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ポジションを今流行りの省電力、強発光LED化。
    用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)2色温度(K)6000電球の種類LED
  • EVOLVA HID Burner D2C 6500k DELTA(デルタ)

    EVOLVA HID Burner D2C 6500k

    DELTA(デルタ)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
    タイプD2S/D2R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D2S:2600/D2R:2400色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
  • ライトレギュレータ DELTA(デルタ)

    ライトレギュレータ

    DELTA(デルタ)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • HIDコンバージョンキット(シングル) DELTA(デルタ)

    HIDコンバージョンキット(シングル)

    DELTA(デルタ)(15件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。
    消費電力(W)35定格電圧(V)DC12キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000
  • ウルトラバック LEDバルブ 3rd DELTA(デルタ)

    ウルトラバック LEDバルブ 3rd

    DELTA(デルタ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ・全方位照射LEDバックランプです。・高輝度LEDを側面に24チップを配置し、TOPに超小型冷却ファン搭載すること強発光・長寿命を実現。・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。
    用途T16バックランプ(後退灯)をLEDにバルブ形式T16電圧(V)DC12色温度(K)6000明るさ(Lm)2800
  • LEDヘッドライト DELTA(デルタ)

    LEDヘッドライト

    DELTA(デルタ)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。・LEDの角度調節が可能。8段階調節機能つき。
    用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDにバルブ形式H7電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
  • LEDヘッドライト DELTA(デルタ)

    LEDヘッドライト

    DELTA(デルタ)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
    用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
  • 2in1 メタルクラッド抵抗 DELTA(デルタ)

    2in1 メタルクラッド抵抗

    DELTA(デルタ)
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷
    車1台(4球)をキャンセラー2個で対応が可能な2in1タイプLEDハイフラ防止キャンセラーです。 ウィンカー前後どちらかに抵抗器1個を左右(1台につき合計2個)に付属のエレクトロタップで接続して付属のステーでお取付けください。
    用途ウィンカーのLED化に電圧(V)DC12抵抗値(Ω)3.6(50W)
  • イージーエクスチェンジ D2/D4用ゴムカバー DELTA(デルタ)

    イージーエクスチェンジ D2/D4用ゴムカバー

    DELTA(デルタ)
    1,098税込1,208
    1セット
    3日以内出荷
    後方スペースを確保して、取り付けが可能です。
  • デュアルフォーカスLEDフォグランプ DELTA(デルタ)

    デュアルフォーカスLEDフォグランプ

    DELTA(デルタ)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
    用途PSX26WフォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプPSX26W消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
  • デュアルフォーカスLEDフォグランプ DELTA(デルタ)

    デュアルフォーカスLEDフォグランプ

    DELTA(デルタ)
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷
    LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
    用途HB4フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプHB4消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
  • HIDコンバージョンキット H7補修用専用バルブ DELTA(デルタ)

    HIDコンバージョンキット H7補修用専用バルブ

    DELTA(デルタ)
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
    視認性は6000K(純白色)なので、HID独特の抜けるような白さを発光します。 車検対応品なので大変便利です。
    用途HIDコンバージョンキット補修用バルブ仕様保証:初期点灯のみセット内容HIDバーナー×1個タイプH4(HI/LOW切替)消費電力(W)35色温度(K)6000適正電圧(V)12
  • HIDバーナー Eマーク相当(補修用) DELTA(デルタ)

    HIDバーナー Eマーク相当(補修用)

    DELTA(デルタ)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    世界が認めるクオリティ、最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバーナー
    用途純正HID交換バーナー、車検時などの補修交換にタイプD4R
  • キャンセラー内蔵LEDウィンカーバルブ DELTA(デルタ)

    キャンセラー内蔵LEDウィンカーバルブ

    DELTA(デルタ)
    6,798税込7,478
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    適合ウィンカー専用定格電圧(V)DC12LED色アンバー保証期間1年間極性無極性フィラメントシングル
  • 高輝度LED ウルトラバックランプバルブ DELTA(デルタ)

    高輝度LED ウルトラバックランプバルブ

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    直視厳禁!アルミヒートシンク仕様。脅威の1200ルーメンを実現。 角度調整可能なLEDバックランプです。
    消費電力(W)25定格電圧(V)DC12全光束(Lm)1200色温度(K)6500保証期間3年間極性無極性
  • LEDライセンスバルブ 黄色ナンバー専用 DELTA(デルタ)

    LEDライセンスバルブ 黄色ナンバー専用

    DELTA(デルタ)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    3日以内出荷
    用途黄色ナンバー
  • HIDバーナー Eマーク取得(補修用) DELTA(デルタ)

    HIDバーナー Eマーク取得(補修用)

    DELTA(デルタ)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    世界が認めるクオリティ、最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバーナー
    用途純正HID交換バーナー、車検時などの補修交換に
  • HIDバーナー オプションシェード DELTA(デルタ)

    HIDバーナー オプションシェード

    DELTA(デルタ)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    D4R(D2R)バルブなどのマルチリフレクター式やレンズ式のヘッドライトでありがちな、対向車への眩惑光の配光を制御するための、後付けシェードとなります。D4R(D2R)バルブなどのマルチリフレクター式やレンズ式のヘッドライトに本製品を取り付けてカットラインを配光します。
  • 24V 高輝度LED ROOM 12ポイント DELTA(デルタ)

    24V 高輝度LED ROOM 12ポイント

    DELTA(デルタ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。
    用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。厚さ(mm)7寸法(mm)45×25(LED)タイプT10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)電圧(V)DC24LED色ホワイトLED使用数(個)12電球の種類LED
  • 360°LED タイプⅡ S25 シングル DELTA(デルタ)

    360°LED タイプⅡ S25 シングル

    DELTA(デルタ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
    タイプS25シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
  • 360°LED タイプⅡ S25 シングル アンバー ピン角180° DELTA(デルタ)

    360°LED タイプⅡ S25 シングル アンバー ピン角180°

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
    用途ウィンカー球タイプS25シングル球(ピン角180°)電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7LED色アンバー極性無極性差込口ピン角度:180℃電球の種類LED
自動車用電球・バルブ