オルタネーターCWORKS【新品】 ベンツ 12V 190A 52-6S/CL

オルタネーターCWORKS【新品】 ベンツ 12V 190A 52-6S/CL - 豊田通商オルタネーターCWORKS【新品】 ベンツ 12V 190A 52-6S/CL - 豊田通商オルタネーターCWORKS【新品】 ベンツ 12V 190A 52-6S/CL - 豊田通商

CWAORKS(豊田通商)のオルタネーターは長年培ってきたグローバルネットワークの中から、OE供給実績のある工場を選定。
品質・供給力・価格など豊田通商が定めた「CWORKS基準」を満たすベストな工場に生産を委託しています。
CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。
トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備したCWAORKS(豊田通商)商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。

用途
輸入車 オルタネーター
適合
【OEM番号】A0009067703
備考
【取付コアの返却】不要
適合品番
125812010
保証期間
2年
適合メーカー
BENZ
適合型式
RBA-205042C / DBA-253946C ・ Cクラス (W205) / GLC (X253)
内容量
1個
注意
※現車が150Aや175Aの場合は、容量違いの190Aとなります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04130556A-0125812010-CW
¥168,500
¥92,980
¥102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする