24V 高輝度LED ROOM 12ポイントDELTA(デルタ)4日以内出荷
24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。
用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。タイプT10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)LED色ホワイト厚さ(mm)7寸法(mm)45×25(LED)電圧(V)DC24LED使用数(個)12電球の種類LED
CREE G18 S WHDELTA(デルタ)4日以内出荷
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。G18規格の電球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ナンバー球・ウィンカー球・その他タイプG18シングル球LED色ホワイト電圧(V)DC12(対応)差込口ピン角度:180℃電球の種類LED
CREE S25 S AMB ピン角違い150°DELTA(デルタ)5日以内出荷
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ウィンカー球タイプS25シングル球(ピン角150°)LED色アンバー電圧(V)DC12(対応)差込口ピン角度:150℃電球の種類LED
CREE S25 シングル WHDELTA(デルタ)当日出荷
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ球やバックランプ球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途バック球・ストップ球タイプS25シングル球LED色ホワイト電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)5差込口ピン角度:180℃電球の種類LED
CREE S25 ダブル WHDELTA(デルタ)4日以内出荷
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ&テール球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ストップ&テール球タイプS25ダブル球LED色ホワイト電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)5差込口ピン角度:180℃電球の種類LED
CREE T10 WH 2WDELTA(デルタ)4日以内出荷
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ポジションを今流行りの省電力、強発光LED化。
用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)2色温度(K)6000電球の種類LED
CREE T20 S AMB ピンチ部違いDELTA(デルタ)4日以内出荷
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ウィンカー球タイプT20シングル球(ピンチ部違い)LED色アンバー電圧(V)DC12(対応)電球の種類LED
CREE T20 シングル WHDELTA(デルタ)4日以内出荷
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ球やバックランプ球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途バック球・ストップ球タイプT20シングル球LED色ホワイト電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)5電球の種類LED
SAMSUN T10 10SMD WH 6700kDELTA(デルタ)4日以内出荷
10連SMD 360度拡散照射 サムスン社製高品質LEDチップ搭載。6700k。
用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10電圧(V)DC12(対応)色温度(K)6700電球の種類LED
SAMSUN T10 6SMD WH 6700kDELTA(デルタ)4日以内出荷
6連SMD 360度拡散照射 サムスン社製高品質LEDチップ搭載。6700k。
用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10電圧(V)DC12(対応)色温度(K)6700電球の種類LED
ハイルーメン LED T16 CREE 10W WH 6000kDELTA(デルタ)4日以内出荷
クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ340ルーメンを実現。明るさ120%UP (比較:純正バルブ 280Lm)。バックランプに最適です。
用途バックランプ球タイプT16シングル球LED色ホワイト全長(mm)40直径(Φmm)16電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)10全光束(Lm)340(純正バブル:280)色温度(K)6000電球の種類LED
ハイルーメン LED T16 CREE 14W WH 6000kDELTA(デルタ)4日以内出荷
クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ450ルーメンを実現。明るさ160%UP (比較:純正バルブ 280Lm)バックランプに最適です。
用途バックランプ球タイプT16シングル球LED色ホワイト全長(mm)48直径(Φmm)15.5電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)14全光束(Lm)450(純正バブル:280)色温度(K)6000電球の種類LED
『自動車補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用電球・バルブ の新着商品
ページ: 1/ 3