目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。
高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。
レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。
サーマルシャットダウン機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。
車検対応。
用途バックランプ用LEDバルブ
電圧(V)DC12
口金その他
全光束(Lm)1000
色温度(K)6500
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすさと明るさを向上した温白色のバックランプ用LEDバルブ。
高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。
レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。
眩しさを抑えた温白色が、雨天など悪天候時の見やすさを向上させます。
サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。
安心の製品1年間保証。
質量(g)12
電圧(V)DC12
消費電力(W)8.6
全光束(Lm)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×44
色温度(K)4000
光色温白色
電球の種類LED
車検対応対応
適合バルブタイプT20S
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ
ハイフラッシャー防止抵抗不要で、純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ。
GIGA独自の電流制御方式によりハイフラッシャー現象を防止するので、抵抗ユニットの取付が不要です。
全光束600lm(1球あたり)の明るさは、ウィンカーランプに最適。
周囲への眩しさを抑えつつ、LEDならではのキレのある鋭い点滅を実現。
高輝度LEDを5方向に配置。あらゆる形状のリフレクターに対応。
クーリングエアインテークと高性能冷却ファンで、LEDを強力に冷却し高い信頼性を実現。
独自の電子回路採用によりラジオ等へのノイズを低減。
車検対応
ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応
1年間保証
質量(g)19
全光束(Lm)600(1球あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×53
光色アンバー
電球の種類LED
車検対応対応
適合バルブタイプT20Sシングルタイプ
1セット(2個)
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
こだわりの濃い赤色光。T10タイプ。12V車専用。ハイブリット車対応。アイドリングストップ車対応
用途車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用
発光色レッド
電圧(V)DC12
適合(対応バルブタイプ)T10
タイプT10/T16/T20
消費電力(W)0.26
口金その他
全光束(Lm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥1,998
税込¥2,198
15日以内出荷
『自動車補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター・エレメント
- ワイパー
- ブレーキパッド・足回り部品
- 自動車用電球・バルブ
- プラグ
- ベルト・テンショナー
- エンジンルーム内部品
- 排気系・内外装部品
- リビルト部品交換サービス
自動車用電球・バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。