絞り込み
タイプ
  • D2C(1)
  • D4C(1)
  • その他(1)
定格電圧(V)
  • 12(1)
  • 24(1)
  • 85(1)
光色
  • 光色ホワイト(1)
口金
  • その他(2)
ブランド
  • ケリー電気産業
  • モノタロウ(31)
  • RG(レーシングギア)(120)
  • IPF(106)
  • PIAA(96)
  • KOITO(小糸製作所)(90)
  • SMART[自動車用品](70)
  • DELTA(デルタ)(68)
  • カーメイト(59)
  • POLARG(59)
  • STANLEY(スタンレー電気)(58)
  • サイバーストーク(42)
  • BRAITH(ブレイス)(39)
  • カシムラ(37)
  • Seabass Link(36)
  • クリスタルアイ(34)
  • MAD MAX(マッドマックス)(33)
  • フィリップス(32)
  • DJ(ドライブジョイ)(26)
  • LeFH-e(26)
  • Bullcon(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブLEDライト 24V用 30cm 白色 ケリー電気産業

    チューブLEDライト 24V用 30cm 白色

    ケリー電気産業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    均一な線状光が出る美しい光のチューブLED。フレキシブルなので、L字に折り曲げた状態で固定することもできます。明かりにこだわるなら線状発光のこのチューブLEDがおすすめです。
    用途トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC24Vの車両の照明、注意喚起用明かりにご利用頂けます。タイプ線状均一光寸法長さ300×幅8×高さ12mm電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×8×12固定方法ネジ止めもしくは両面テープ保証期間1年間防塵防水性能IP65光度(cd)24LED寿命(時間)30000ケーブル長(cm)60光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)72
  • HIDバルブ(交換用バルブ) ケリー電気産業

    HIDバルブ(交換用バルブ)

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    トラック純正HIDに採用されているD2R/D2Sの適合可能な兼用タイプ。 「D2S」の場合、遮光シェードを取り外して取付け。 日の出後の色温度「4200K」で車検対応。
    用途12V・24V兼用仕様D2CタイプD2C電圧(V)85定格電力(W)35口金その他色温度(K)4300RoHS指令(10物質対応)対応
  • HID D4C 12V35W 4300K ケリー電気産業

    HID D4C 12V35W 4300K

    ケリー電気産業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。
    用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用電球・バルブ