絞り込み
タイプ
- D2C(1)
- D4C(1)
定格電圧(V)
- 12(1)
- 85(1)
口金
- その他(2)
ブランド
- ケリー電気産業
- モノタロウ(6)
- RG(レーシングギア)(87)
- PIAA(22)
- Seabass Link(16)
- DELTA(デルタ)(14)
- フィリップス(5)
- BRAITH(ブレイス)(5)
- カーメイト(4)
- IPF(4)
- SMART[自動車用品](4)
- データシステム(3)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- カシムラ(2)
- レイブリック(スタンレー)(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- POLARG(2)
- ジョイフル(2)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- AXS(アークス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

HIDバルブ(交換用バルブ)
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷トラック純正HIDに採用されているD2R/D2Sの適合可能な兼用タイプ。 「D2S」の場合、遮光シェードを取り外して取付け。 日の出後の色温度「4200K」で車検対応。用途12V・24V兼用電圧(V)85仕様D2CタイプD2C定格電力(W)35口金その他色温度(K)4300RoHS指令(10物質対応)対応
HID D4C 12V35W 4300K
ケリー電気産業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。タイプD4C電圧(V)42、対応電圧:DC12消費電力(W)35口金その他色温度(K)4300寿命1500~2000時間明るさ(Lm)2800RoHS指令(10物質対応)対応