F-30NS用レールワンタッチアダプターキムデン8日以内出荷
FB-30S形は、ヒューズ台F-30NS形をワンタッチで簡単に取り付けられ、レールからも取り外しできます。
そのため、配電増設やレイアウト変更の作業効率をアップさせます。
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)1JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断