絞り込み
ブランド
  • YEC
  • モノタロウ(90)
  • エーモン(193)
  • データシステム(184)
  • BRIDGE[自動車用品](143)
  • Beat-Sonic(110)
  • カナテクス(107)
  • エスコ(95)
  • JTC(95)
  • ENDY(88)
  • ナビック(66)
  • audio-technica(65)
  • EATON(イートン)(61)
  • Bullcon(59)
  • 日立オートパーツ&サービス(48)
  • フェリース ソニード(39)
  • アムトランス(35)
  • 矢崎総業(29)
  • ALPINE(27)
  • FUJIX(フジックス)(23)
  • TRUSCO(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ YECトグルスイッチYEC(20件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
取付け方法ネジ止め(Φ12)
平型ヒューズボックス YEC平型ヒューズボックスYEC(15件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
付属品AV2.0コード(連結使用可)タイプATCヒューズ用(平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
プッシュプルスイッチ YECプッシュプルスイッチYEC(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
スイッチOFF-ON(PULL)
防水キャップ YEC防水キャップYEC(23件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
YEC、TS50/50Aシリーズ用防水キャップ。
用途TS50/50Aシリーズ用材質ネオプレーンゴムサイズM12×1.0
防水トグルスイッチ(パネルシール) YEC防水トグルスイッチ(パネルシール)YEC(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類トグルスイッチ定格電圧(V)DC12/DC24使用温度範囲(℃)-25~+80耐電圧AC1000V 1分間定格電流(A)20(DC12V)/10(DC24V)定格消費電力(W)240絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(初期値)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)取付け方法ネジ止め(Φ12)定格負荷(抵抗)AC125V10A/DC12V15A、(微小)DC5V 10mA電気的寿命(定格負荷)30000回以上(開閉頻度30回/1分)機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分)(定格負荷)耐振性JIS-D160 1種B類防水性JIS-IP67(C0920)
パイロットランプ(コード付) YECパイロットランプ(コード付)YEC(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パイロットランプ
取付穴径(Φmm)16材質(レンズ)ポリカーボレンズ仕様電球・コード付
LEDパイロットランプ YECLEDパイロットランプYEC(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
DC12~24V用LEDパイロットランプ
スイッチパネル YECスイッチパネルYEC(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
トグルスイッチパネル
付属品M4×10タッピングビス穴径(mm)Φ12
防水型パイロットランプ YEC防水型パイロットランプYEC(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット電球3W
ホーンボタン YECホーンボタンYEC(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ホーンのボタンです。
仕様【切替回路】OFF-ON(モメンタリーオン/自動戻り)取付バンド取付(パイプ径Φ29)質量(g)25タイプ2端子電流容量DC12V 5ADC24V 3A
ミニ平型ヒューズボックス YECミニ平型ヒューズボックスYEC(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ATMヒューズ用AV1.25sqコード付、AV1.25コード(連結使用可)
付属品AV2.0コード(連結使用可)タイプATMミニヒューズ用(ミニ平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
ヒューズボックス YECヒューズボックスYEC(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
管ヒューズ用のボックスです。
仕様ヒューズボックス(ネジ式)取付ネジ止めΦ15.5端子形状ハンダづけ電流容量15A用
スタータースイッチ YECスタータースイッチYEC(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC12/DC24スイッチOFF-ON(自動戻り)タイプビス式 2P定格電流(A)8(5sec.MAX/DC12V)/4(5sec.MAX/DC24V)取付け方法ネジ止め(Φ15)
ライトリレー4P YECライトリレー4PYEC(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC12仕様4P、カプラー・端子付きISO規格定格電流(A)20取付穴径(Φmm)7取付け方法側面プラケット適合負荷フォグランプ(10~240W)、ホーン(1~20A)、小形スクーター・モーター(1~20A)、クラッチ、ソレノイド(1~20A)、パワーウィンドウ等の電源用リレー
トグルスイッチ用銘板 YECトグルスイッチ用銘板YEC(10件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
トグルスイッチ用銘板。
質量(g)2取付け方法共締(トグルスイッチ用銘板Φ12用)
パイロットランプ(電球無・コード無) YECパイロットランプ(電球無・コード無)YEC(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
予約販売
ポリカーボレンズのパイロットランプです。
取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット
パイロットランプ(電球付・コード付) YECパイロットランプ(電球付・コード付)YEC(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様コード付取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット電球3W
パイロットランプ(電球付・コード無) YECパイロットランプ(電球付・コード無)YEC(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
DC24V用パイロットランプ
防水キャップ(HB11用) YEC防水キャップ(HB11用)YEC(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
HB11用の防水キャップです。
取付はめ込み

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品