絞り込み
ブランド
  • BRAITH(ブレイス)
  • モノタロウ(90)
  • エーモン(193)
  • データシステム(184)
  • BRIDGE[自動車用品](143)
  • Beat-Sonic(110)
  • カナテクス(107)
  • エスコ(96)
  • JTC(95)
  • ENDY(88)
  • ナビック(66)
  • audio-technica(65)
  • EATON(イートン)(60)
  • Bullcon(59)
  • 日立オートパーツ&サービス(48)
  • フェリース ソニード(39)
  • アムトランス(35)
  • 矢崎総業(29)
  • ALPINE(27)
  • FUJIX(フジックス)(23)
  • TRUSCO(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーカーケーブル BRAITH(ブレイス)スピーカーケーブルBRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
899税込989
1本(10m)
当日出荷
トレードインスピーカー取り付けなどに便利な10m巻。
仕様芯線/CCA質量(g)210断面寸法(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)1.25
BZパワー アースキット BRAITH(ブレイス)BZパワー アースキットBRAITH(ブレイス)(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします長さ(m)アーシング線:4適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)ボルト数M6:4個ケーブル1本ナットM6:5個端子数6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)8
BZパワー サンダーアップ BRAITH(ブレイス)BZパワー サンダーアップBRAITH(ブレイス)(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バッテリーに繋ぐだけの超簡単取付タイプ
用途発生するパルス波でバッテリー内部のサルフェーションを除去し電気系の潜在能力を引き出します適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)定格作動電圧(V)13.2以上RoHS指令(10物質対応)対応純度(%)銅線:99.9動作停止電圧12.6V以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×97
BZパワー アースキット BRAITH(ブレイス)BZパワー アースキットBRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
予約販売
4本カット済アーシング線は端子も取付済で設置作業が簡単にできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします長さ(cm)アーシング線:50/60/80/120適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)ボルト数M6:4個ケーブル4本 ( 50cm/60cm/80cm/120cm 各1 )ナットM6:5個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)4
LEDサイドテープ30 BRAITH(ブレイス)LEDサイドテープ30BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ウィンカーに接続すると点滅に合わせてLED光が流れます、ポジション等に接続すると一度LED光が流れ全てのLEDが点灯します、テープカットは不可。
用途自動車用イルミネーションLEDサイドテープLED色アンバーテープ幅(mm)8消費電力(W)1.35テープ厚さ(mm)2.4光束(Lm)30テープ長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)15
LEDシリコンテープ60 BRAITH(ブレイス)LEDシリコンテープ60BRAITH(ブレイス)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
9日以内出荷
流れるウィンカー機能アンバーLEDとデイライト機能ホワイトLEDがシリコンテープに内蔵の2本セット、テープは約5cm間隔でカットでき長さの調節が可能です。
用途自動車用流れるウィンカー&デイライトLED色アンバー/ホワイトテープ幅(mm)12消費電力(W)5.76テープ厚さ(mm)3光束(Lm)300/360テープ長さ(mm)600×2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)72(36×2)照射範囲側面発光
LEDサイドテープ60 BRAITH(ブレイス)LEDサイドテープ60BRAITH(ブレイス)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ウィンカーに接続すると点滅に合わせてLED光が流れます、ポジション等に接続すると一度LED光が流れ全てのLEDが点灯します、テープカットは不可。
用途自動車用イルミネーションLEDサイドテープLED色アンバーテープ幅(mm)8消費電力(W)2.7テープ厚さ(mm)2.4光束(Lm)60テープ長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)30
ハイローコンバーター BRAITH(ブレイス)ハイローコンバーターBRAITH(ブレイス)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
出力(RCA)R/L各1系統本体寸法(mm)40×90×280出力インピーダンス(Ω)10000入力インピーダンス(Ω)100ケーブル長(mm)200(グランドケーブル)最大入力(W)100RoHS指令(10物質対応)対応

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品