熱収縮連結配線コネクターWURTH(ウルト)¥6,998~税込¥7,698~
1パック(50個)
6日以内出荷
半透明熱収縮チューブ。熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。
接続を簡単に目視チェック。収縮を40%高速化。時間短縮。
100℃の低収縮温度。コネクターとケーブル絶縁の破損リスクを低減。
用途防塵および防湿性接続。ガソリン、バッテリー液、ディーゼル、エンジンオイル、凍結防止剤、ブレーキフルード、5%食塩水、イソプロピルアルコールに対する優れた、または非常に優れた耐性。仕様(誘電強度)30 kV/mm温度(最小/最大温度条件)-55まで125℃保護等級IP67収縮温度(最小)300℃