絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • カーメイト(31)
  • Bullcon(7)
  • データシステム(1)
  • PROTECTA(1)
  • SCIBORG(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャパシタ式エンジンスタータービッグバンSS 日動工業

    キャパシタ式エンジンスタータービッグバンSS

    日動工業(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    事前充電いらずでエンジン始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー。12/24Vの選択はレンジを切替えるだけ。
    用途船舶、トラック、重機、農機のエンジンスターターとして仕様【始動目安】12Vガソリン車:8000ccまで、12Vディーゼル車:6000ccまで、24Vディーゼル車:15000ccまで、【蓄電時間】約2~5分、【蓄電サイクル】約1万回付属品万能フッカー質量(kg)6.5電流(A)スタート電流:1200/700(12V/24V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412(突起除く)保護機能逆説保護、短絡保護、過電流保護、過電圧保護RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)ピーク電流(A)2000/1400(12V/24V)
  • エンジンスターター ビッグバンF1 日動工業

    エンジンスターター ビッグバンF1

    日動工業(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
    用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2902材質ABS質量(kg)1.2高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24
  • ビッグバンF1用 セーフティーケーブルセット 日動工業

    ビッグバンF1用 セーフティーケーブルセット

    日動工業
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    逆接保護・ショート保護・過熱保護・過負荷保護・異電圧保護・逆流保護・過放電保護・オートパワーオフ機能搭載です。ビッグバンF1の付属品です。ケーブルの単品販売です。
    仕様日動 ビッグバンF1用 セーフティーケーブルセットトラスコ品番835-8384質量(g)481入力電圧(V)DC12/242018年トラスコ掲載ページ4 1569
  • ビッグバンF1専用ケース 日動工業

    ビッグバンF1専用ケース

    日動工業
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ビッグバン専用の頑丈なハードケース
  • ビッグバンSSW 日動工業

    ビッグバンSSW

    日動工業
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!。-40℃まで使用可能です。
    付属品万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本、保護カバー質量(kg)7.3電流(A)【セルフスタート】12V:1200 / 24V:700先端【二次側ケーブル】バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付電源キャパシタケーブル長(m)【出力側】0.8(赤・黒) ※クリップ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで、12Vディーゼル車6000ccまで、24Vディーゼル車15000ccまでRoHS指令(10物質対応)対応ピーク電流(A)12V:2000、24V:1400
  • ビッグバンF1用オプション バックアップケーブルシガー 日動工業

    ビッグバンF1用オプション バックアップケーブルシガー

    日動工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    ビッグバンF1専用オプションです。
    用途バッテリーの交換作業に。トラスコ品番835-8385質量(g)73定格電圧DC12V専用ケーブル長(m)1m入力電圧(V)DC122018年トラスコ掲載ページ4 1569

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

エンジンスターター・キーレス