チェア 施設用 :「移動用キャスター」の検索結果
チェアとは、病院などの診察室や検査室で使用される椅子のことです。ナースチェア、ドクターチェア、クランケチェアなどさまざまな用途のチェアがあります。看護師が使用するナースチェアは、座ったままの姿勢で、座面の高さをレバー操作一つで変えることが可能な「ガス圧リフト装置」を採用しているチェアが多いです。ドクターチェアは、ドクターの手がふさがっている場合でも、フットペダル式昇降機構ですから、上下操作が可能。患者が使用するクランケチェアは定番のシンプルなデザインのチェアが多く見られます。
患者よりも低い位置に座れますので、患者のひざや足への施術に適しています。
やわらかく大きな座面と大きめのキャスターベースは転倒しにくく、安定した姿勢で施術が可能です。
座ったままでもスムーズに移動ができます。
仕様耐次亜塩素酸、耐アルコール
材質座面/抗菌防汚加工レザー張り、クッション材/ウレタンフォーム、脚部/アルミニウム
質量(kg)5.3kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×570×320~360
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×395
昇降方式ガスシリンダー式(360度リングレバー付き)
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。