シャウカステンとは、医療においてレントゲンフィルムをかけ、後ろから光をあてて読影するための機器です。レントゲン画像は影絵と同じ原理で、シャウカステンに掛けることによってその陰影がはっきりします。シャウカステンの選択のポイントは、掛けられるX線フィルムのサイズと枚数。例えば半切3枚掛けや大角4枚掛けなどです。また、卓上型とは机に置くタイプのもので、2段型はシャウカステンを連結して使用しています。特殊なシャウカステンとしては、ロールフィルムを見るための電動シャウカステンなどです。
微細なマンモグラフィ観察に最適な超薄型高輝度LEDシャウカステン。光源にLEDを採用した高輝度省エネタイプ。光源寿命は約40000時間。ブライトコントロールスイッチで無段階調光が可能。二面タイプ(【4】~【6】)は左右独立で無段階調光できます。フィルムを入れると点灯、抜くと消灯するオートスイッチ機能付きです。
種別ニ面タイプ/卓上・壁掛型
質量(kg)8.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×48×380
輝度4000~13000cd/m2
点灯方式LED方式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000012
フィルム寸法(mm)大四切サイズ(横2枚用)
松吉医科器械コード23-2757-05
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥429,800
税込¥472,780
6日以内出荷
微細なマンモグラフィ観察に最適な超薄型高輝度LEDシャウカステン。光源にLEDを採用した高輝度省エネタイプ。光源寿命は約40000時間。ブライトコントロールスイッチで無段階調光が可能。二面タイプ(【4】~【6】)は左右独立で無段階調光できます。フィルムを入れると点灯、抜くと消灯するオートスイッチ機能付きです。
種別一面タイプ/卓上・壁掛型
質量(kg)4.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×48×380
輝度4000~13000cd/m2
点灯方式LED方式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
微細なマンモグラフィ観察に最適な超薄型高輝度LEDシャウカステン。光源にLEDを採用した高輝度省エネタイプ。光源寿命は約40000時間。ブライトコントロールスイッチで無段階調光が可能。二面タイプ(【4】~【6】)は左右独立で無段階調光できます。フィルムを入れると点灯、抜くと消灯するオートスイッチ機能付きです。
種別ニ面タイプ/卓上・壁掛型
質量(kg)8.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×48×380
輝度4000~13000cd/m2
点灯方式LED方式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
ちらつき感が抑えられ、瞬時に点灯するICインバーター点灯方式。
電源(V)AC100(50/60Hz)
段数1段
電源コード(m)1.8
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
LED光源の薄型設計フィルム保持部は28mm超薄型(最薄部15mm)のため壁にすっきりと設置できます。
蛍光灯に比べて長寿命です(LED寿命は約40000時間)。
スイッチを入れた瞬間に点灯し、チラつきがなく明るさも十分です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00252000001
寸法(mm)【ビュワーサイズ】374×427
材質本体プレート/アクリル樹脂、フレーム/アルミニウム
光源LED
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプタ付属)
電源コード(m)3
医薬品医療機器等法一般医療機器
各フィルムメーカーのスプールに対応可能です。
拡大レンズは左右に移動可能です。
本体の傾斜角が調節できるので見やすい観察ポジションが得られます。
電源(V)AC100
電源コード(m)2.7(3Pプラグ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X00016S00004
医薬品医療機器等法一般医療機器
『診察室備品』には他にこんなカテゴリがあります
- 診察台
- 脱衣カゴ
- パーテーション 診察室用
- シャウカステン
診察室備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。