パーテーション 診察室用 :「キャスター 医療用」の検索結果
「寸法(幅W×高さH)(mm)」から絞り込む
700×1800(1)
900×1500(2)
900×1540(3)
900×1630(1)
900×1800(2)
900×1840(3)
1500×1650(2)
1500×1800(2)
1800×1650(2)
1800×1800(2)
寸法(幅W×高さH)(mm)をもっと見る
低床ベッドにも対応した全高62mmのキャスターベースです。
和紙のような優しい風合いをもつ防炎仕様のスクリーンです。
ホック式ですので、容易にスクリーンを交換できます。
別売の追加フレーム(0-9914-07・-08)と交換用クロス(0-9914-11~16)により使用シーンにあわせて増設できます。
防炎証明付き組み立て式(要工具)。
材質フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、布地/ポリエステル不織布(防炎加工)
キャスターΦ30mmナイロン製(2輪ストッパー付き)
ベース高(mm)【キャスター】62
防炎証明が付いた、ディスポタイプの防炎カーテンを使った衝立です。汚れがちな衝立を、着脱容易な面ファスナー止めのディスポタイプにし、感染対策に配慮しています。伸縮タイプは高さ調節が可能です。
材質フレーム/スチール粉体塗装、布地/防炎加工済不織布(ポリエステル100%)
材質(キャスター)ナイロン製
キャスター径(Φmm)双輪40(ストッパー付き)
張地はPVCレザーのため、アルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。フレーム同士は容易に連結でき、ファスナーで張地をつなぐため隙間ができない構造です。追加フレームを連結しても、パネル同士をぴったりと折り畳む事が可能です。ふき取り可能でいつも清潔
仕様●幅×長さ×高さ(mm):2100×400×1800●重量(kg):約13●材質:フレーム/スチール(塗装仕上げ)、張地/PVC(塩化ビニル樹脂)、キャスター/ナイロン●キャスター:Φ50mmナイロン製(2輪ストッパー付き)●付属品:連結部品2個●組み立て式(要工具)
アズワン品番7-874-03
1台
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
和紙の風合いが和みをもたらします。
設置場所に応じて直線タイプ(TAS)、コーナータイプ(TASL)を選ぶことができます。
組み立て式(要工具)。
材質フレーム/アルミ、布地/ポリエステル不織布(防炎証明付き)脚/ABS樹脂、伸縮丁番/鋼板
キャスターΦ22mm(耐油ナイロン製)
次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるアコーディオンスクリーンです。布地には抗菌素材を用いています。設置場所に応じて、直線タイプ(-01~04)とコーナータイプ(-05・06)をお選びいただけます。連結用マグネットがフレームサイドに付いていますので、何台でも連結可能です。
専用ジョイントにより連結可能です。
仕様防炎証明付き、組み立て式(要工具)
材質フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
キャスター1脚(ストッパー付き)
ホック式ですので、スクリーンの交換が容易です。
新しい色を選んで雰囲気を変えることができます。
スクリーンは和紙の風合いがあるポリエステル製不織布で、防炎仕様です。
フレームは専用ジョイントにより連結可能です。
材質フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、布地/ポリエステル不織布(防炎加工)
吸音効果で騒音を緩和します特殊吸音材を使用しており、優れた吸音特性を備えています。
部屋のサイズに応じて連結拡大できます。
フレームにマグネットが付いていますので、連結して使用できます。
材質フレーム/アルミ、吸音パネル部/PET+塩ビ繊維、PP(ポリプロピレン)、脚/ABS樹脂
キャスターΦ22mm(耐油ナイロン製)
診察室備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。