パーテーション 診察室用 :「キャスター 医療用」の検索結果
「寸法(幅W×高さH)(mm)」から絞り込む
590×400(2)
600×1600(2)
600×1780(2)
900×1600(2)
900×1780(3)
900×1800(2)
1200×1600(1)
1200×1780(1)
1500×1800(1)
1800×1650(2)
寸法(幅W×高さH)(mm)をもっと見る
連結パーツを使用すれば、何台でも連結可能です。
生地は防汚加工を施しているので汚れにくく、汚れた場合も洗濯が可能です。
防炎証明付き。組み立て式(要工具)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1800
材質フレーム/スチール粉体塗装、布/ポリエステル100%(帝人ファイバーエコペット)
質量(kg)約5
キャスターΦ40mmナイロン製(ストッパー付き)
優れた抗菌性能(SEKマーク許諾)により、アンモニアや硫化水素等の多種悪臭を効果的に消臭します。
ジョイント式連結タイプですので、用途に応じて容易に増減できます(CN-860追加連結で増設できます)。
家庭洗濯を繰り返しても効果はほとんど変わりません。
材質フレーム/スチールΦ22.2mm(ポリエステル粉体塗装)、カーテン布地/ポリエステル100%(東洋紡績)抗菌・防臭加工(SEKマーク付き)、連結ジョイント/PC(ポリカーボネート)、キャスター/双輪ナイロンキャスターΦ40mm
一連防炎証明付き組み立て式(要工具)。
材質フレーム/スチール、布地/難燃性ポリエステル(防災認定ラベル付き)
キャスターΦ40mm(双輪ストッパー付き)
水拭きで汚れを容易に落とすことができます。
連結用マグネットがフレームサイドについており何台でも連結可能です。
仕様防炎証明付き、組み立て式(要工具)
材質ポール/アルミ押出成型品(アルマイト処理)、脚/ブロー成型樹脂、布地/PVCレザー(防炎加工)
キャスターΦ30mm(双輪・ストッパー付き)
かわいい絵柄付のモバイルパーテーションです。パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。
遮光性・防汚性に優れた布地を使用しています。光触媒作用により消臭効果があります。連結パーツを使用すれば、何台でも連結可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1800
仕様防炎証明付き、組み立て式(要工具)
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、布/ポリエステル100%
質量(kg)5
キャスター径(Φmm)40(片側ストッパー付き)
洗濯方法洗濯可
アルコール清拭が可能です。軽い開閉機構で、一人での操作も容易です。
隙間なく直線連結・コーナー連結が可能です。
防炎証明付き連結用マグネット付き。
材質フレーム/アルミニウム、表面材/半透明ターポリンシート
キャスターΦ30mmナイロン製(ストッパー無し)
低重心なので安定して自立し、移動も安心です。<AMG-632-CL・AMG-633-CL・AMG-63622-CL>連結部にギヤ式ジョイントを使用しておりますので、わずかな力でスムーズに開閉できます。
上下のねじれがなく、枠と枠の隙間がほとんどありません。
三連式防炎証明付き。
寸法(m)【替えカーテン】1×1.45
パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
色ブルー
寸法(mm)【キャスターベース】590×400
パネル幅(mm)300(1枚あたり/ハンドルを含まず)
材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1650(パネル)
アズワン品番7-4900-22
1台
¥84,900
税込¥93,390
欠品中
優れた抗菌性能(SEKマーク許諾)により、アンモニアや硫化水素等の多種悪臭を効果的に消臭します。
ジョイント式連結タイプですので、用途に応じて容易に増減できます(CN-860追加連結で増設できます)。
家庭洗濯を繰り返しても効果はほとんど変わりません。
追加連結用組み立て式(要工具)。
寸法(mm)860×1820
仕様防炎証明付(防炎シール):消防庁認定AFE-2713-0004日本防炎協会
材質フレーム/スチールΦ22.2mm(ポリエステル粉体塗装)、カーテン布地/ポリエステル100%(東洋紡績)抗菌・防臭加工(SEKマーク付き)、連結ジョイント/PC(ポリカーボネート)、キャスター/双輪ナイロンキャスターΦ40mm
連結用防炎証明付き組み立て式(要工具)。
材質フレーム/スチール、布地/難燃性ポリエステル(防災認定ラベル付き)
キャスターΦ40mm(双輪ストッパー付き)
診察室備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。