作業テーブルとは医療・救急・衛生用品のひとつで採血台やドクター・ナーステーブルなど医療現場で使用される台のことです。注射や採血などさまざまな医療行為が行われる病院では機能性を備えた作業テーブルは欠かせないアイテム。採血の際に座った状態でちょうど良い腕の高さの採血台や処置台、パーソナルデスクまでさまざまな商品があります。またユニットタイプの処置台や折りたたみ式のナーステーブルなど収納にも便利なアイテムもあり、レイアウトを自由にしたり診察スペースを有効に活用することができるでしょう。
「テーブル寸法(mm)」から絞り込む
450×1800(2)
600×1800(2)
750×1800(2)
900×900(2)
900×1600(3)
900×1800(4)
1000×2000(1)
1200×1200(1)
1200×1800(3)
1200×2400(3)
テーブル寸法(mm)をもっと見る
ラチェット式高さ調節・折りたたみ操作レバーで天板フラップ可能な介護・福祉施設向けテーブルです。
脚端にはアジャスト機能搭載Φ50双輪ナイロンキャスター(ストッパー4個)付き。
用途福祉・医療施設 介護施設
色ブラウン
グリーン購入法適合
レバー操作での高さ調節ができる、昇降式スタンディングデスクです。
高さ(mm)755~1175
区分昇降式デスク
奥行(mm)450
材質(フレーム)スチール
材質(天板)合成樹脂化粧繊維版
銀系の抗ウイルス剤を使用し、表面に付着したウイルスの活性を抑制します。
0.02%の次亜塩素酸による清掃にも対応可能です。
指紋の汚れも目立ちにくい特殊化粧板です。
今あるデスクに奥行きをプラスする拡張デスクです。
高さ(mm)590~800
区分昇降式拡張デスク
材質(フレーム)スチール
材質(天板)合成樹脂化粧繊維版
昇降式のPCデスクです。
色木目
区分昇降式デスク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×550×590(590~800)
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板
材質(脚部)金属(スチール)
アズワン品番64-8073-04
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレー・バスケットに対応した作業台です。テーブルトップは、耐薬品性、耐久性、清拭性に優れたメラミン樹脂を採用。輸液ハンガーのフックは可動式です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×550×1544(台高844)
内寸(mm)トレー/PT64-05=W548×D348×H47(1コ)、PT64-10=W548×D348×H97(2コ)、PT64-17=W547×D347×H157(1コ)、バスケット/PB64-10=W530×D330×H97(1コ)
キャスター径(Φmm)75
松吉医科器械コード24-3387-00
スタンダードな4本脚のスクエアタイプのテーブル。シックなイメージの4色からお選びいただけます。オプションでコンセントや配線孔を追加することができます。
材質天板/メラミン化粧板・ABS、脚部/鋼管
脚部は清潔感のあるホワイト色に塗装されています。天板カラーは木目とホワイトから選べます。コードホールが標準装備されています。オプションで引出やコンセントを取り付けできます。
材質天板/メラミン化粧板、脚部/スチール
立位でも座位でも作業がしやすい天板高さが900mmのナーステーブルです。T字脚を採用していますので足元が邪魔にならず、PCカートと併用したときに脚部が干渉せずに使用できます。天板の配線孔キャップの下には、OAタップや束ねたコードを収納できるボックスを備えています。天板は表面も裏側も抗菌メラミン化粧合板ですので、清潔にお使いいただけます。
仕様組み立て式(要工具)
材質天板/木(抗菌メラミン化粧合板)、脚部/スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、ベース/アルミニウム(ポリエステル粉体塗装・アジャスター付き)
耐荷重(kg)100(平均)
配線引込口1個
収納時は折りたたみ、積み重ねる事が可能です。品番:KR-T-1845Tは脚部サイドに荷物等を掛けるフック付きです。品番:KR-Y-1860Tは脚部サイドに荷物等を掛けるフック付きです。
付属品スパナ
材質天板/メラミン化粧板、脚/スチール焼付塗装
キャスターΦ53mm(前輪ストッパー付き)
汚れや傷に強く、低コストなメラミン化粧板仕上げのテーブル。
5色のカラーバリエーションから選べ、いずれも天板は抗菌仕様です。
脚部が邪魔にならないセンターポストタイプで、ブラック・シルバーの2色から選べます。
汚れや傷に強く、低コストなメラミン化粧板仕上げのテーブル。
5色のカラーバリエーションから選べ、いずれも天板は抗菌仕様です。
四隅にポールを配したスタンダードベースタイプ。
スチール棚付。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1900×700
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)28
耐荷重(kg)400
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×280×130
松吉医科器械コード23-5894-00
レイアウトに合わせて右Rタイプと左Lタイプをお選びください。
配線キャップが2コ標準装備されています。
材質(天板)メラミン化粧板(樹脂エッジ巻)、(脚部)スチール
『作業台・テーブル 施設用』には他にこんなカテゴリがあります
- 作業テーブル 施設用
- 調剤台
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。