ヘッドレスト機能で頭部や上体のポジションが調節でき、誤嚥リスクの低減や口腔ケアに役立ちます。省スペースと垂直ハイロー昇降で、お部屋を有効に活用できます。搬送・緊急・災害時など、いつでも操作可能なバッテリーを標準搭載。
仕様電動式3モーター、背上げ0~70°、膝上げ0~30°
床面高さ(mm)250
キャスター径(Φmm)125(双輪・トータルロック付)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)930×2100×650~1075
高さ調節(ボトム上面)250~675mm
適合寸法(cm)マットレス幅/83
松吉医科器械コード24-5222-00
1個
¥679,800
税込¥747,780
22日以内出荷
ブラックと木目調を選択できるリバーシブルボードを採用しています。
衛生的で抜群の強度を誇るメッシュボトムを採用。
仕様膝上げ0~45°、高さ調節(ボトム上面)300~660mm
タイプ電動式3モーター
キャスター径(Φmm)125(ロック付)
適合幅(mm)830(マットレス)
背上げ0~75°
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
ベッド 施設用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。