ベッド 施設用 :「PVC(塩化ビニール)」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
天板の向きをベッドに対して垂直・平行どちらにも設置が可能です。ベッドに対して平行に置けるので、側臥位の姿勢を取れる患者様にも使用できます。ガス圧によるスムーズな無段階昇降が可能で、天板高さは700~900mmの間で自由に調節できます。タテにもヨコにも使用できます。
材質本体/スチール(粉体塗装)、天板/MDF(天面:PVC(塩化ビニル樹脂))
質量(kg)9.3
均等耐荷重(kg)5
ベース高(mm)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)765×390×700~900
テーブル寸法(mm)765×385
アズワン品番7-9662-01
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
マットレスに差し込んでもベッドフレームに取付けても使えます。テレビのリモコン、携帯電話、メガネ等を入れるのに便利です。ベッドまわりをすっきりと!
材質PVC(塩化ビニル樹脂)、アルミニウム
ポケット寸法(mm)115×130
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
ベッド 施設用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。